Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MITUTOYO 950-204 Gage Tap/Drill | AE3CDY 5C731

MITUTOYO 950-204 Gage Tap/drill

På lager
Vare: AE3CDY Modell: 950-204Kryssreferanse: 5C731

Få tak i det Mai 8, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

599NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykk og bor Gage
FinishSatin
eksamenerTrykk på størrelse # 2-56NC til 1 / 4-28NF
Lengde6 3 / 8 "
MaterialeHerdet stål
MålingsrekkeviddeTrykk på størrelse # 2-56NC til 1 / 4-28NF

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1485
Skipets høyde (cm)0.25
Skipets lengde (cm)18.03
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode9017208060
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Full tråd (prosent) (75)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MITUTOYO 950-204 Gage Tap/drill
599NOK / enhet