Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MITUTOYO 368-916 Boremålersett Holtest 0.275-0.5 In | AE6EBN 5RCF7

MITUTOYO 368-916 Bore Gage Set Holtest 0.275-0.5 In

På lager
Vare: AE6EBN Modell: 368-916Kryssreferanse: 5RCF7

Få tak i det Mai 8, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

31 041 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBore Gage
Målingsrekkevidde0.275 til 0.500
Sondedybde (in.)4

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.477
Skipets høyde (cm)3.76
Skipets lengde (cm)23.37
Skipets bredde (cm)12.9
HS kode9017304000
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellMålingsrekkeviddePris
MITUTOYO 368-918 Boremålersett Holtest 0.8-2 In | AE6EBP 5RCF8 368-9180.8 til 246 965 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MITUTOYO 368-916 Bore Gage Set Holtest 0.275-0.5 In
31 041 NOK / enhet