MILWAUKEE Hullkuttere

Ideell for å kutte hull i stål, rustfritt stål, støpejern og aluminium når det brukes med elektromagnetiske borepresser. Har karbidtenner med vekslende kuttegeometri for raskere og mer nøyaktige kutt og en fjærbelastet, selvutløsende pinne for å tillate raskere fjerning av pluggen.

filtre

MILWAUKEE -

Gjenget hullskjærer

StilModellAntall tennerSå Dia.StørrelsePris (eks. mva)
A49-57-137561.375 "-3 093NOK
B49-57-475074.75 "4-3 / 4 "20 850NOK
B49-57-375073.75 "3-3 / 4 "12 942NOK
B49-57-450074.5 "4-1 / 2 "18 419NOK
MILWAUKEE -

Flerbruks hullskjærere

StilModellPris (eks. mva)
A49-57-8619706NOK
B49-57-8615701NOK
C49-57-8623673NOK
D49-57-8617675NOK
E49-57-8611599NOK
F49-57-86391 768NOK
G49-57-86311 223NOK
H49-57-86451 974NOK
I49-57-86472 303NOK
J49-57-8629940NOK
K49-57-86431 543NOK
L49-57-8605703NOK
M49-57-86492 832NOK
N49-57-8609523NOK
O49-57-8627833NOK
MILWAUKEE -

Metallskjæresett for hullskjæring

StilModellPris (eks. mva)
A49-56-92954 443NOK
B49-22-86102 069NOK
C49-22-86204 912NOK
MILWAUKEE -

Treskjærende hullskjæresett

StilModellPris (eks. mva)
A49-56-92904 978NOK
B49-56-92854 272NOK
C49-56-92802 622NOK
MILWAUKEE -

Hullkuttere for tre

StilModellPris (eks. mva)
A49-56-9205517NOK
B49-56-9240893NOK
C49-56-92551 080NOK
D49-56-92651 368NOK
E49-56-92451 017NOK
F49-56-92751 779NOK
G49-56-9200504NOK
H49-56-9215655NOK
I49-56-9210572NOK
J49-56-9225743NOK
J49-56-9220711NOK
K49-56-9230866NOK
L49-56-92701 556NOK
MILWAUKEE -

Plater kutter

StilModellAntall tennerSå Dia.Pris (eks. mva)
A49-57-830947 / 8 "583NOK
A49-57-832741.5 "929NOK
A49-57-831741-7 / 32 "732NOK
A49-57-831941.25 "805NOK
A49-57-832341.375 "867NOK
A49-57-830543 / 4 "546NOK
A49-57-831541.125 "745NOK
A49-57-832541.437 "865NOK
A49-57-831141"697NOK
A49-57-832141-5 / 16 "789NOK
B49-57-833962.5 "1 623NOK
C49-57-833362.125 "1 363NOK
C49-57-833162"1 189NOK
C49-57-833562.25 "1 431NOK
B49-57-833762.375 "1 720NOK
B49-57-834162.625 "1 699NOK
C49-57-832961.75 "1 089NOK
B49-57-834363"1 838NOK
MILWAUKEE -

Stål Hawg Cutter

StilModellSå Dia.Pris (eks. mva)
A49-57-81061-1 / 16 "1 636NOK
A49-57-80649 / 16 "1 266NOK
A49-57-809315 / 16 "1 464NOK
MILWAUKEE -

Stålplater

StilModellSå Dia.SkaftstørrelsePris (eks. mva)
A49-57-82111"1 / 2 "1 016NOK
B49-57-82131-1 / 16 "1 / 2 "932NOK
B49-57-82211-5 / 16 "3 / 8 "1 120NOK
B49-57-82271.5 "3 / 8 "1 347NOK
B49-57-82191.25 "1 / 2 "1 164NOK
B49-57-82151.125 "1 / 2 "1 082NOK
B49-57-82171.187 "1 / 2 "958NOK
B49-57-82231.375 "3 / 8 "1 211NOK
B49-57-82251.437 "3 / 8 "1 366NOK
A49-57-82033 / 4 "1 / 2 "933NOK
A49-57-82077 / 8 "1 / 2 "968NOK
A49-57-820111 / 16 "1 / 2 "907NOK
A49-57-820513 / 16 "1 / 2 "1 021NOK
A49-57-820915 / 16 "1 / 2 "961NOK
MILWAUKEE -

Tang Drive Steel hawg Cutter

StilModellAntall tennerSå Dia.StørrelsePris (eks. mva)
A49-57-025131 / 2 "1 / 2 "1 466NOK
A49-57-056439 / 16 "9 / 16 "1 507NOK
A49-57-0689311 / 16 "11 / 16 "1 461NOK
A49-57-062635 / 8 "5 / 8 "1 450NOK
B49-57-0939615 / 16 "15 / 16 "1 695NOK
C49-57-106461-1 / 16 "-1 967NOK
B49-57-100261"-1 961NOK
B49-57-087767 / 8 "-1 576NOK
C49-57-156461-9 / 16 "-1 669NOK
C49-57-131461-5 / 16 "-2 668NOK
C49-57-112761.125 "-2 202NOK
C49-57-125261.25 "-2 580NOK
C49-57-118961.187 "-2 329NOK
B49-57-075263 / 4 "-1 462NOK
C49-57-181461-13 / 16 "-4 423NOK
C49-57-143961.437 "-3 063NOK
C49-57-137761.375 "-2 888NOK
B49-57-0814613 / 16 "-1 538NOK
C49-57-187761.875 "-5 036NOK
C49-57-175261.75 "-4 089NOK
C49-57-150261.5 "-3 052NOK
C49-57-200272"-5 746NOK
MILWAUKEE -

Gjenget stål Hawg Cutter

StilModellAntall tennerSå Dia.StørrelsePris (eks. mva)
A49-57-131261-5 / 16 "1 5 / 16 "2 824NOK
A49-57-143761.437 "1-7 / 16 "3 104NOK
B49-57-193761-15 / 16 "-5 255NOK
B49-57-168761-11 / 16 "-4 664NOK
A49-57-156261-9 / 16 "-4 120NOK
B49-57-175061.75 "1 3 / 4 "4 884NOK
B49-57-181261-13 / 16 "1-13 / 1 "4 669NOK
B49-57-212072.125 "2 1 / 8 "6 072NOK
B49-57-325073.25 "-10 352NOK
B49-57-550075.5 "-28 856NOK
B49-57-500075"-23 371NOK
B49-57-462074.625 "-18 622NOK
B49-57-437074.375 "-17 228NOK
B49-57-425074.25 "-15 866NOK
B49-57-387073.875 "-14 105NOK
B49-57-362073.625 "-12 684NOK
B49-57-350073.5 "-12 643NOK
B49-57-337073.375 "-11 208NOK
B49-57-287072.875 "-8 869NOK
B49-57-312073.125 "-10 265NOK
B49-57-225072.25 "2 1 / 4 "6 987NOK
B49-57-206072-1 / 16 "2-1 / 16 "6 358NOK
B49-57-400074"4mm15 303NOK
B49-57-300073"3"9 769NOK
B49-57-275072.75 "2-3 / 4 "7 962NOK
MILWAUKEE -

Hullkutter i karbid

StilModellAntall tennerSå Dia.StørrelsePris (eks. mva)
A49-57-125061.25 "1 1/4 lbs.2 811NOK
B49-57-162561.625 "1 5 / 8 "4 424NOK
C49-57-0937615 / 16 "15 / 16 "1 992NOK
A49-57-106261-1 / 16 "1-1 / 16 "2 101NOK
C49-57-100061"1"2 068NOK
A49-57-150061.5 "1 1/2 lbs.3 713NOK
A49-57-118761.187 "1-3 / 16 "2 594NOK
A49-57-112561.125 "1.125 "2 456NOK
C49-57-087567 / 8 "7 / 8 "1 776NOK
B49-57-187561.875 "1 7 / 8 "5 146NOK
C49-57-075063 / 4 "3 / 4 "1 601NOK
C49-57-0812613 / 16 "13 / 16 "1 712NOK
B49-57-200072"2"6 013NOK
MILWAUKEE -

Hullsagsett i metall

StilModellPris (eks. mva)
A49-22-30842 145NOK
B49-22-56062 722NOK
C49-22-30773 209NOK
D49-22-30912 666NOK
E49-22-30973 673NOK
MILWAUKEE -

Flerbruks hullsagsett

StilModellPris (eks. mva)
A49-22-40841 554NOK
B49-22-41563 984NOK
C49-22-41703 729NOK
D49-22-30791 827NOK
E49-22-30902 733NOK
F49-22-40291 847NOK
G49-22-41714 149NOK
MILWAUKEE -

Flerbruks hullsager

StilModellSakPris (eks. mva)
A49-56-9687Hullsag521NOK
B49-56-9689Hullsag650NOK
C49-56-0737​Hullsag666NOK
D49-56-0743Hullsag789NOK
C49-56-0736?Hullsag551NOK
E49-56-0730?Hullsag515NOK
F49-56-9671Hullsag218NOK
G49-56-0807?Hullsag310NOK
H49-56-9627Hullsag661NOK
I49-56-0848?Hullsag1 184NOK
J49-56-9685Hullsag426NOK
H49-56-0239Hullsag624NOK
D49-56-0747?Hullsag992NOK
C49-56-0735?Hullsag516NOK
K49-56-9663Hullsag243NOK
L49-56-9682Hullsag370NOK
E49-56-0728?Hullsag484NOK
M49-56-9658Hullsag187NOK
N49-56-9680Hullsag268NOK
O49-56-0714?Hullsag343NOK
P49-56-0711Hullsag330NOK
D49-56-0847?Hullsag998NOK
Q49-56-9698Hullsag707NOK
R49-56-9659Hullsag183NOK
S49-56-0700?Hullsag275NOK
MILWAUKEE -

Hullsager for tre

StilModellPris (eks. mva)
A49-56-0719383NOK
B49-56-0722426NOK
B49-56-0734478NOK
C49-56-0739829NOK
C49-56-0738770NOK
B49-56-0720432NOK
C49-56-0731481NOK
B49-56-0727432NOK
A49-56-0717319NOK
D49-56-0710308NOK
A49-56-0713330NOK
A49-56-0712312NOK
E49-56-0707291NOK
F49-56-07491 257NOK
G49-56-0708289NOK
H49-56-0704253NOK
F49-56-07481 069NOK
I49-56-0742791NOK
C49-56-0702271NOK
B49-56-0729477NOK
B49-56-0726447NOK
I49-56-0744864NOK
B49-56-0724446NOK
I49-56-0746878NOK
MILWAUKEE -

Hullsagsett, 3 stykker, 3/16 tommer til 5/16 tommer sagstørrelsesområde

ModellSakPris (eks. mva)
49-56-0500CT3KZX393NOK
MILWAUKEE -

Hullsag, 1/4 tomme sagdiameter, 1 5/8 tomme maks. Skjæredybde

ModellSakPris (eks. mva)
49-56-0501CT3LAN262NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?