Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MILWAUKEE 49-57-8333 Platekutter 2-1/8 In | AG6VHC 48Z656

MILWAUKEE 49-57-8333 Platekutter 2-1/8 tommer

På lager
Vare: AG6VHC Modell: 49-57-8333Kryssreferanse: 48Z656
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
1 363 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHullskjærer
Maks. Skjæredybde3 / 16 "
Antall tenner6
Pilotborestørrelse3/8 "dia. X 2-3 / 4" L
Så Dia.2.125 "
Skaftstørrelse3 / 8 "
TannmaterialeKarbid tippet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.171
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)9.4
Skipets bredde (cm)9.65
HS kode8207504060

Produktdetaljer:

    • Utskiftningsskov nr.: Fr. Nr. 49-57-0035
    • ,
    • Utskiftning Pilot Drill No.:Mfr. Nr. 49-57-0038

Produktvarianter

ProduktModellAntall tennerSå Dia.Pris
MILWAUKEE 49-57-8305 Platekutter 3/4 In | AG6VGP 48Z644 49-57-830543 / 4 "546NOK
MILWAUKEE 49-57-8309 Platekutter 7/8 In | AG6VGQ 48Z645 49-57-830947 / 8 "583NOK
MILWAUKEE 49-57-8311 Platekutter 1 In | AG6VGR 48Z646 49-57-831141"697NOK
MILWAUKEE 49-57-8315 Platekutter 1-1/8 In | AG6VGT 48Z647 49-57-831541.125 "745NOK
MILWAUKEE 49-57-8317 Platekutter 1-7/32 In | AG6VGU 48Z648 49-57-831741-7 / 32 "732NOK
MILWAUKEE 49-57-8319 Platekutter 1-1/4 In | AG6VGV 48Z649 49-57-831941.25 "805NOK
MILWAUKEE 49-57-8321 Platekutter 1-5/16 In | AG6VGW 48Z650 49-57-832141-5 / 16 "789NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MILWAUKEE 49-57-8333 Platekutter 2-1/8 tommer
1 363 NOK / enhet