Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MILWAUKEE 49-57-4370 Gjenget Stål Hawg Cutter 4-3/8 In | AG6VFQ 48Z622

MILWAUKEE 49-57-4370 Gjenget stålhaggkutter 4-3/8 tommer

På lager
Vare: AG6VFQ Modell: 49-57-4370Kryssreferanse: 48Z622
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
17 228 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGjenget hullskjærer
Maks. Skjæredybde2"
Antall tenner7
Så Dia.4.375 "
Skaftstørrelse3 / 4 "
TrådstørrelseM18 x 1.5
TannmaterialeKarbid tippet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.0215
Skipets høyde (cm)10.41
Skipets lengde (cm)17.02
Skipets bredde (cm)16.76
HS kode8207504060

Produktdetaljer:

    • Erstatningsskov nr.: Fr. Nr. 49-57-0010,49-57-0030

Produktvarianter

ProduktModellAntall tennerSå Dia.StørrelsePris
MILWAUKEE 49-57-1312 Hawg Cutter gjenget stål 1-5 / 16 In | AD6QZX 48Z582 49-57-131261-5 / 16 "1 5 / 16 "2 824 NOK
MILWAUKEE 49-57-1437 Gjenget stål Hawg Cutter 1-7 / 16 In | AD6QZY 48Z585 49-57-143761.437 "1-7 / 16 "3 104 NOK
MILWAUKEE 49-57-1750 Hawg Cutter gjenget stål 1-3 / 4 In | AD6QZZ 48Z593 49-57-175061.75 "1 3 / 4 "4 884 NOK
MILWAUKEE 49-57-1812 Hawg Cutter med gjenget stål 1-13 / 1 In | AD6RAA 48Z595 49-57-181261-13 / 16 "1-13 / 1 "4 669 NOK
MILWAUKEE 49-57-2060 Hawg Cutter med gjenget stål 2-1 / 16 In | AD6RAB 48Z602 49-57-206072-1 / 16 "2-1 / 16 "6 358 NOK
MILWAUKEE 49-57-2120 Hawg Cutter gjenget stål 2-1 / 8 In | AD6RAC 48Z603 49-57-212072.125 "2 1 / 8 "6 303 NOK
MILWAUKEE 49-57-2250 Hawg Cutter med gjenget stål 2-1 / 4 In | AD6RAD 48Z604 49-57-225072.25 "2 1 / 4 "6 987 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MILWAUKEE 49-57-4370 Gjenget stålhaggkutter 4-3/8 tommer
17 228 NOK / enhet