Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MILWAUKEE 49-57-1187 Hullkutter i karbid 1 3/16 tommers kutt D 2 in | AD6UCU 4AK63

MILWAUKEE 49-57-1187 Hullkutter 1 3/16 tommer D 2 tommer

På lager
Vare: AD6UCU Modell: 49-57-1187Kryssref: 4AK63

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
2 697 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGjenget hullskjærer
SkjærekantKarbid tippet med innsiden / utsiden flere
Maks. Skjæredybde2"
Antall tenner6
Så Dia.1.187 "
Skaftstørrelse3 / 4 "
Størrelse1-3 / 16 "
TrådstørrelseM18 x 1.5
TannmaterialeKarbid tippet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)4.06
HS kode8207904500
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellAntall tennerSå Dia.StørrelsePris
MILWAUKEE 49-57-0750 Hullkutter i karbid 3/4 tommers kutt D 2 in | AD6UCL 4AK56 49-57-075063 / 4 "3 / 4 "1 601 NOK
MILWAUKEE 49-57-0812 Hullkutter i karbid 13/16 tommers kutt D 2 in | AD6UCM 4AK57 49-57-0812613 / 16 "13 / 16 "1 712 NOK
MILWAUKEE 49-57-0875 Karbidhullskærer 7/8 tommers kutt D 2 in | AD6UCN 4AK58 49-57-087567 / 8 "7 / 8 "1 776 NOK
MILWAUKEE 49-57-0937 Karbidhullskjærer 15/16 tommers kutt D 2 in | AD6UCP 4AK59 49-57-0937615 / 16 "15 / 16 "2 000 NOK
MILWAUKEE 49-57-1000 karbidhullskjærer 1 tommers kutt D 2 in | AD6UCQ 4AK60 49-57-100061"1"2 068 NOK
MILWAUKEE 49-57-1062 Hullkutter i karbid 1 1/16 tommers kutt D 2 in | AD6UCR 4AK61 49-57-106261-1 / 16 "1-1 / 16 "2 101 NOK
MILWAUKEE 49-57-1125 Hullkutter i karbid 1 1/8 tommers kutt D 2 in | AD6UCT 4AK62 49-57-112561.125 "1.125 "2 456 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MILWAUKEE 49-57-1187 Hullkutter 1 3/16 tommer D 2 tommer
2 697 NOK / enhet