HARRINGTON Electric Theatre Chain Heise, 10 ft.


filtre
Brems: Trekk i rotormotoren , Klassifisering: H3 , Kløtsj: Friksjon , Farge: Svart , Konfigurasjon: Krokmontert - Ingen vogn , Bli ferdig: emalje , Hz: 60 , Smøring: Grease , Motor HP: 1.3 , Antall hastigheter: 1 , Fase: 3 , Reeving: 1 , Termisk beskyttelse: Ja , Spenning: 230/460
StilModellLastekapasitetForsterker @ Lav voltKapasitetMin. Mellom krokerTakhøydeHusdybdeHusets lengdeHusets breddePris (eks. mva)
A
TNER005L-10
1000 lb.3.71000 lb.13-13 / 16 "13-13 / 16 "13-13 / 16 "18 11 / 16 "7.875 "55 787 NOK
B
TNER010L-10
2000 lb.5.62000 lb.13-13 / 16 "13-13 / 16 "13-13 / 16 "20 "8 13 / 16 "61 807 NOK
C
TNER020L-10
4000 lb.5.64000 lb.22-13 / 16 "22-13 / 16 "22-13 / 16 "20 "8 13 / 16 "77 068 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?