HARRINGTON TNER005L-10 Elektrisk teaterkjedetalje 1000lb 10ft | AG3PUW 33RW49

HARRINGTON TNER005L-10 Elektrisk teaterkjedetalje 1000lb 10ft

På lager
Vare: AG3PUW Modell: TNER005L-10Kryssreferanse: 33RW49

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

56 551 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElectric Theatre Chain Heise
Forsterker @ Lav volt3.7
BremsTrekk i rotormotoren
Kapasitet1000 lb.
KlassifiseringH3
ClutchFriksjon
FARGESvart
KonfigurasjonKrokmontert - Ingen vogn
Finishemalje
Takhøyde13-13 / 16 "
Husdybde13-13 / 16 "
Husets lengde18 11 / 16 "
Husets bredde7.875 "
Hz60
Heis10 ft.
Løftehastighet16:XNUMX
Lastekapasitet1000 lb.
SmøringGrease
Min. Mellom kroker13-13 / 16 "
Motor HP1.3
Antall hastigheter1
Fase3
Reeving1
Termisk beskyttelseJa
Spenning230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 35.1
Skipets høyde (cm)48.26
Skipets lengde (cm)63.5
Skipets bredde (cm)43.18
HS kode8425110000

Produktvarianter

ProduktModellLastekapasitetForsterker @ Lav voltKapasitetMin. Mellom krokerTakhøydeHusdybdeHusets lengdeHusets breddePris
HARRINGTON TNER010L-10 Elektrisk teaterkjedetalje 2000lb 10ft | AG3PUY 33RW51 TNER010L-102000 lb.5.62000 lb.13-13 / 16 "13-13 / 16 "13-13 / 16 "20 "8 13 / 16 "61 807 NOK
HARRINGTON TNER020L-10 Elektrisk teaterkjedetalje 4000lb 10ft | AG3PVA 33RW53 TNER020L-104000 lb.5.64000 lb.22-13 / 16 "22-13 / 16 "22-13 / 16 "20 "8 13 / 16 "77 068 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HARRINGTON TNER005L-10 Elektrisk teaterkjedetalje 1000lb 10ft
56 551 NOK / enhet