Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MILWAUKEE 49-57-8093 Steel Hawg Cutter 15/16 In | AG6VFX 48Z628

MILWAUKEE 49-57-8093 Steel Hagg Cutter 15/16 In

På lager
Vare: AG6VFX Modell: 49-57-8093Kryssreferanse: 48Z628
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
1 464 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHullskjærer
Maks. Skjæredybde1 / 2 "
Antall tenner5
Pilotborestørrelse3/8 "dia. X 2-3 / 4" L
Så Dia.15 / 16 "
Skaftstørrelse1 / 2 "
TannmaterialeKarbid tippet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2025
Skipets høyde (cm)4.83
Skipets lengde (cm)18.29
Skipets bredde (cm)4.32
HS kode8207600060

Produktdetaljer:

    • Utskiftning Pilot Drill No.:Mfr. Nr. 49-57-0038

Produktvarianter

ProduktModellSå Dia.Pris
MILWAUKEE 49-57-8064 Steel Hawg Cutter 9/16 In | AG6VFW 48Z627 49-57-80649 / 16 "1 266 NOK
MILWAUKEE 49-57-8106 Steel Hawg Cutter 1-1/16 In | AG6VFY 48Z629 49-57-81061-1 / 16 "1 636 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MILWAUKEE 49-57-8093 Steel Hagg Cutter 15/16 In
1 464 NOK / enhet