NICHOLSON Flate filer


filtre
Kanter: Enkelt kutt , Bli ferdig: Naturlig , Mønster: amerikansk , Profilform: rektangulær
StilModellKuttypeHåndtak DesignLengdeTykkelseBreddePris (eks. mva)
A
03980N
Bastardnone16 "11 / 32 "1 17 / 32 "663NOK
B
03665N
Bastard / DoubleTang10 "1 / 4 "31 / 32 "273NOK
C
21868HN
Bastard / DoubleRundt ergonomisk gummi10 "-2.5 "297NOK
B
03764N
Bastard / DoubleTang12 "9 / 32 "1.156 "411NOK
D
03797N
Sekundnone12 "9 / 32 "1.156 "413NOK
B
03599N
Second / DoubleTang8"13 / 64 "25 / 32 "216NOK
E
07894N
Singel med vinklede serrasjonernone8"--230NOK
F
03929N
Glattnone14 "7 / 32 "1 11 / 32 "635NOK
G
03731N
Glatt / dobbeltnone10 "--397NOK
G
03830N
Glatt / dobbeltTang12 "9 / 32 "1.156 "446NOK
B
03533N
Glatt / dobbeltTang6"5 / 32 "39 / 64 "227NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?