Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NICHOLSON 03731N Flat File 10 Tommer Glatt/dobbel amerikansk | AE7QYL 6A633

NICHOLSON 03731N Flat File 10 Tommer Glatt/dobbel amerikansk

På lager
Vare: AE7QYL Modell: 03731NKryssreferanse: 6A633
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
397NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlat fil
KuttypeGlatt / dobbelt
EdgesEnkelt kutt
FinishNaturlig
Håndtak Designnone
Lengde10 "
Mønsteramerikansk
Profilformrektangulær

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)30.99
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8203109000
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellKuttypeHåndtak DesignLengdeTykkelseBreddePris
NICHOLSON 03797N Flat File American Second Rectangular 12 In | AA4XCA 13H037 03797NSekundnone12 "9 / 32 "1.156 "413NOK
NICHOLSON 03929N Flatfil amerikansk glatt rektangulær 14 tommer | AA4XCC 13H039 03929NGlattnone14 "7 / 32 "1 11 / 32 "635NOK
NICHOLSON 03980N Flat File American Bastard rektangulær 16 tommer | AA4XCD 13H040 03980NBastardnone16 "11 / 32 "1 17 / 32 "663NOK
NICHOLSON 07894N Flat Magicut File 8 Inch American | AA9VLD 1G690 07894NSingel med vinklede serrasjonernone8"--230NOK
NICHOLSON 03665N Flatfil 10 tommers Bastard / dobbelt amerikansk | AB8WKE 2A504 03665NBastard / DoubleTang10 "1 / 4 "31 / 32 "273NOK
NICHOLSON 21868HN Hand File 10 Tommer Flat Bastard Ergo Håndtak | AE4NMQ 5LZ85 21868HNBastard / DoubleRundt ergonomisk gummi10 "-2.5 "297NOK
NICHOLSON 03764N Flat File 12 Inch Bastard/dobbel amerikansk | AE7QYE 6A625 03764NBastard / DoubleTang12 "9 / 32 "1.156 "411NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NICHOLSON 03731N Flat File 10 Tommer Glatt/dobbel amerikansk
397NOK / enhet