Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

INNOVATIVE KOMPONENTER KNH4-HEXTH1---- Snap Lock T Knott 1-1/8 gjennom M6 | AE6ERM 5REH1

INNOVATIVE COMPONENTS KNH4-HEXTH1---- Snap Lock T Knott 1-1/8 gjennom M6

På lager
Vare: AE6ERM Modell: KNH4-HEXTH1----Kryssref: 5REH1
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
10NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 10
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSnap Lock T-knott
Base Dia.0.625 "
Diameter1.25 "
FinishMatt strukturert
Høyde0.82 "
KnottypeSnap -lås
Materialepolypropylen
Total høyde0.8200000000000001
StilT-knott
Trykk på Type (inn.)Gjennom
TrådstørrelseM6

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode3926902500
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTrådstørrelsePris
INNOVATIVE KOMPONENTER KNH10HEXTH1---- Snap Lock T Knop 1-1/8 gjennom #10 | AE6ERK 5REG9 KNH10HEXTH1----#1011NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INNOVATIVE COMPONENTS KNH4-HEXTH1---- Snap Lock T Knott 1-1/8 gjennom M6
10NOK / enhet