Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MILWAUKEE 49-57-8225 Stålplatekutter 1-7/16 In | AG6VGM 48Z642

MILWAUKEE 49-57-8225 Stålplatekutter 1-7/16 tommer

På lager
Vare: AG6VGM Modell: 49-57-8225Kryssreferanse: 48Z642
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
1 366 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHullskjærer
Maks. Skjæredybde1 / 2 "
Antall tenner6
Pilotborestørrelse3/8 "dia. X 2-3 / 4" L
Så Dia.1.437 "
Skaftstørrelse3 / 8 "
TannmaterialeKarbid tippet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)10.67
Skipets bredde (cm)4.32
HS kode8207504060

Produktdetaljer:

    • Utskiftningsskov nr.: Fr. Nr. 49-57-0035
    • ,
    • Utskiftning Pilot Drill No.:Mfr. Nr. 49-57-0038

Produktvarianter

ProduktModellSå Dia.SkaftstørrelsePris
MILWAUKEE 49-57-8201 Stålplater Cutter 11/16 In | AG6VFZ 48Z630 49-57-820111 / 16 "1 / 2 "907NOK
MILWAUKEE 49-57-8203 stålplatekutter 3/4 tommer | AG6VGA 48Z631 49-57-82033 / 4 "1 / 2 "946NOK
MILWAUKEE 49-57-8205 Stålplate Cutter 13/16 In | AG6VGB 48Z632 49-57-820513 / 16 "1 / 2 "1 021 NOK
MILWAUKEE 49-57-8207 Stålplatekutter 7/8 tommer | AG6VGC 48Z633 49-57-82077 / 8 "1 / 2 "968NOK
MILWAUKEE 49-57-8209 Stålplater Cutter 15/16 In | AG6VGD 48Z634 49-57-820915 / 16 "1 / 2 "969NOK
MILWAUKEE 49-57-8211 Stålplatesaks 1 in AG6VGE 48Z635 49-57-82111"1 / 2 "1 044 NOK
MILWAUKEE 49-57-8213 Stålplate Cutter 1-1 / 16 In | AG6VGF 48Z636 49-57-82131-1 / 16 "1 / 2 "932NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MILWAUKEE 49-57-8225 Stålplatekutter 1-7/16 tommer
1 366 NOK / enhet