NUCOR Sekskantskruer

filtre

NUCOR -

Skruer med sekskantskrue i klasse 5

StilModellDiameterHodehøydeleder BreddeLengdeLengde under hodettråd LengdeTrådstørrelseTrådstilPris (eks. mva)
A457002-PG1 / 4 "5 / 32 "7 / 16 "-1 / 2 "-1 / 4-20Fullt gjenget181NOK
B902012-PK1 / 4 "5 / 32 "7 / 16 "1.5 "1.5 "3 / 4 "1 / 4-20Delvis gjenget435NOK
C457016-PG1 / 4 "5 / 32 "7 / 16 "-1.75 "-1 / 4-20Delvis gjenget328NOK
D457014-PG1 / 4 "5 / 32 "7 / 16 "-1.5 "-1 / 4-20Delvis gjenget305NOK
D457012-PG1 / 4 "5 / 32 "7 / 16 "-1.25 "-1 / 4-20Delvis gjenget276NOK
E457036-PG1 / 4 "5 / 32 "7 / 16 "-1 / 2 "-1 / 4-28Fullt gjenget210NOK
B902017-PK1 / 4 "5 / 32 "7 / 16 "2.5 "2.5 "3 / 4 "1 / 4-20Delvis gjenget783NOK
B902019-PK1 / 4 "5 / 32 "7 / 16 "3"3"3 / 4 "1 / 4-20Delvis gjenget1 342NOK
B902015-PK1 / 4 "5 / 32 "7 / 16 "2"2"3 / 4 "1 / 4-20Delvis gjenget533NOK
B902010-PK1 / 4 "5 / 32 "7 / 16 "1.25 "1.25 "3 / 4 "1 / 4-20Delvis gjenget404NOK
F457006-PG1 / 4 "5 / 32 "7 / 16 "-3 / 4 "-1 / 4-20Fullt gjenget209NOK
F457004-PG1 / 4 "5 / 32 "7 / 16 "-5 / 8 "-1 / 4-20Fullt gjenget191NOK
G457040-PG1 / 4 "5 / 32 "7 / 16 "-3 / 4 "-1 / 4-28Fullt gjenget302NOK
B902288-PK3 / 4 "5 / 32 "1.125 "3.5 "3.5 "1.75 "3 / 4-10Delvis gjenget-
RFQ
B902096-PK3 / 8 "15 / 64 "9 / 16 "2.25 "2.25 "1"3 / 8-16Delvis gjenget730NOK
H902092-PK3 / 8 "15 / 64 "9 / 16 "1.5 "1.5 "1"3 / 8-16Delvis gjenget-
RFQ
B902094-PK3 / 8 "15 / 64 "9 / 16 "1.75 "1.75 "1"3 / 8-16Delvis gjenget676NOK
B902243-PK5 / 8 "25 / 64 "15 / 16 "2.25 "2.25 "1.5 "5 / 8-11Delvis gjenget813NOK
F457074-PG5 / 16 "13 / 64 "1 / 2 "-3 / 4 "-5 / 16-18Fullt gjenget274NOK
A457072-PG5 / 16 "13 / 64 "1 / 2 "-5 / 8 "-5 / 16-18Fullt gjenget265NOK
A457070-PG5 / 16 "13 / 64 "1 / 2 "-1 / 2 "-5 / 16-18Fullt gjenget260NOK
D457082-PG5 / 16 "13 / 64 "1 / 2 "-1.5 "-5 / 16-18Delvis gjenget418NOK
I457096-PG5 / 16 "13 / 64 "1 / 2 "-3.5 "-5 / 16-18Delvis gjenget561NOK
NUCOR -

Skruer med sekskantskrue i klasse 8

StilModellDiameterFinishHodehøydeleder BreddeLengde under hodetpåfyllStrekkfasthetTrådstørrelsePris (eks. mva)
A452706-PG1"Plain39 / 64 "1.5 "4.5 "Mfr. Nr. 00081-4042-450150,000 psi1-14841NOK
B452684-PG1"Plain39 / 64 "1.5 "6.5 "-150,000 psi1-8252NOK
A452704-PG1"Plain39 / 64 "1.5 "4"Mfr. Nr. 00081-4040-450150,000 psi1-14784NOK
A452708-PG1"Plain39 / 64 "1.5 "5"Mfr. Nr. 00081-4050-450150,000 psi1-14977NOK
C452702-PG1"Plain39 / 64 "1.5 "3.5 "Mfr. Nr. 00081-4032-450150,000 psi1-14865NOK
D452656-PG1"Plain39 / 64 "1.5 "1.5 "-150,000 psi1-8402NOK
E452687-PG1"Plain39 / 64 "1.5 "10 "-150,000 psi1-8542NOK
E452823-PG1"Plain39 / 64 "1.5 "9.5 "-150,000 psi1-8293NOK
F452660-PG1"Plain39 / 64 "1.5 "2"-150,000 psi1-8491NOK
A452710-PG1"Plain39 / 64 "1.5 "5.5 "Mfr. Nr. 00081-4052-450150,000 psi1-141 173NOK
G452672-PG1"Plain39 / 64 "1.5 "3.5 "-150,000 psi1-8591NOK
H452682-PG1"Plain39 / 64 "1.5 "6"-150,000 psi1-8216NOK
H452674-PG1"Plain39 / 64 "1.5 "4"-150,000 psi1-8907NOK
I452690-PG1"Plain39 / 64 "1.5 "2"Mfr. Nr. 00081-4024-450150,000 psi1-14415NOK
F452662-PG1"Plain39 / 64 "1.5 "2.25 "-150,000 psi1-8439NOK
B452685-PG1"Plain39 / 64 "1.5 "7"-150,000 psi1-8301NOK
B452821-PG1"Plain39 / 64 "1.5 "7.5 "-150,000 psi1-8370NOK
B452686-PG1"Plain39 / 64 "1.5 "8"-150,000 psi1-8421NOK
B452822-PG1"Plain39 / 64 "1.5 "8.5 "-150,000 psi1-8370NOK
J452683-PG1"Plain39 / 64 "1.5 "9"-150,000 psi1-8489NOK
K452335-PG1 / 2 "Plain5 / 16 "3 / 4 "8"Mfr. Nr. 00080-2864-450150,000 psi1 / 2-13515NOK
L452366-PG1 / 2 "Plain3 / 8 "3 / 4 "6"-180,000 psi1 / 2-20320NOK
M452322-PG1 / 2 "Plain3 / 8 "3 / 4 "5"-180,000 psi1 / 2-13177NOK
K452333-PG1 / 2 "Plain5 / 16 "3 / 4 "7.5 "Mfr. Nr. 00080-2863-450150,000 psi1 / 2-13436NOK
N452310-PG1 / 2 "Plain3 / 8 "3 / 4 "3"-180,000 psi1 / 2-13761NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?