Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NUCOR N04160.101.0500 Sekskantskrue, klasse 8, 1-14 gjengestørrelse, 5 tommers størrelse, 5pk | AB3DXD 1RNA3

NUCOR N04160.101.0500 Sekskantskrue, klasse 8, 1-14 gjengestørrelse, 5 tommers størrelse, 5pk

På lager
Vare: AB3DXD Modell: N04160.101.0500Kryssreferanse: 1RNA3
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
919NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse1-14
Diameter1"
FinishPlain
Klasse8
Hodehøyde39 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde1.5 "
Lengde under hodet5"
MaterialeMedium karbonstål
Min. Gjengelengde2-1 / 4 "
Bevisbelastning120,000 psi
påfyllMfr. Nr. 00081-4050-450
Rockwell HardnessC33 til C39
System for målinginch
Strekkfasthet150,000 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde2.25 "
Trådstørrelse1-14
TrådstilDelvis gjenget
Gjengetypeend

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.0406
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)16
HS kode7318156080
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NUCOR N04160.101.0500 Sekskantskrue, klasse 8, 1-14 gjengestørrelse, 5 tommers størrelse, 5pk
919NOK /pakke