NUCOR Skruer med sekskantskrue i klasse 5


filtre
StilModellDiameterHodehøydeleder BreddeLengdeLengde under hodettråd LengdeTrådstørrelseTrådstilPris (eks. mva)
A
457036-PG
1 / 4 "5 / 32 "7 / 16 "-1 / 2 "-1 / 4-28Fullt gjenget210NOK
B
902010-PK
1 / 4 "5 / 32 "7 / 16 "1.25 "1.25 "3 / 4 "1 / 4-20Delvis gjenget404NOK
B
902017-PK
1 / 4 "5 / 32 "7 / 16 "2.5 "2.5 "3 / 4 "1 / 4-20Delvis gjenget783NOK
C
457014-PG
1 / 4 "5 / 32 "7 / 16 "-1.5 "-1 / 4-20Delvis gjenget305NOK
D
457040-PG
1 / 4 "5 / 32 "7 / 16 "-3 / 4 "-1 / 4-28Fullt gjenget302NOK
B
902015-PK
1 / 4 "5 / 32 "7 / 16 "2"2"3 / 4 "1 / 4-20Delvis gjenget533NOK
E
457006-PG
1 / 4 "5 / 32 "7 / 16 "-3 / 4 "-1 / 4-20Fullt gjenget209NOK
B
902019-PK
1 / 4 "5 / 32 "7 / 16 "3"3"3 / 4 "1 / 4-20Delvis gjenget1 342 NOK
B
902012-PK
1 / 4 "5 / 32 "7 / 16 "1.5 "1.5 "3 / 4 "1 / 4-20Delvis gjenget435NOK
E
457004-PG
1 / 4 "5 / 32 "7 / 16 "-5 / 8 "-1 / 4-20Fullt gjenget191NOK
F
457002-PG
1 / 4 "5 / 32 "7 / 16 "-1 / 2 "-1 / 4-20Fullt gjenget181NOK
G
457016-PG
1 / 4 "5 / 32 "7 / 16 "-1.75 "-1 / 4-20Delvis gjenget328NOK
C
457012-PG
1 / 4 "5 / 32 "7 / 16 "-1.25 "-1 / 4-20Delvis gjenget276NOK
B
902288-PK
3 / 4 "5 / 32 "1.125 "3.5 "3.5 "1.75 "3 / 4-10Delvis gjenget-
RFQ
B
902096-PK
3 / 8 "15 / 64 "9 / 16 "2.25 "2.25 "1"3 / 8-16Delvis gjenget730NOK
H
902092-PK
3 / 8 "15 / 64 "9 / 16 "1.5 "1.5 "1"3 / 8-16Delvis gjenget-
RFQ
B
902094-PK
3 / 8 "15 / 64 "9 / 16 "1.75 "1.75 "1"3 / 8-16Delvis gjenget676NOK
B
902243-PK
5 / 8 "25 / 64 "15 / 16 "2.25 "2.25 "1.5 "5 / 8-11Delvis gjenget813NOK
F
457072-PG
5 / 16 "13 / 64 "1 / 2 "-5 / 8 "-5 / 16-18Fullt gjenget265NOK
C
457082-PG
5 / 16 "13 / 64 "1 / 2 "-1.5 "-5 / 16-18Delvis gjenget418NOK
F
457070-PG
5 / 16 "13 / 64 "1 / 2 "-1 / 2 "-5 / 16-18Fullt gjenget260NOK
E
457074-PG
5 / 16 "13 / 64 "1 / 2 "-3 / 4 "-5 / 16-18Fullt gjenget274NOK
I
457096-PG
5 / 16 "13 / 64 "1 / 2 "-3.5 "-5 / 16-18Delvis gjenget561NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?