Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NUCOR N04160.101.0200 Sekskantskrue, klasse 8, 1-14 gjengestørrelse, 2 tommers størrelse, 5pk | AB3DWZ 1RMZ6

NUCOR N04160.101.0200 Sekskantskrue, klasse 8, 1-14 gjengestørrelse, 2 tommers størrelse, 5pk

På lager
Vare: AB3DWZ Modell: N04160.101.0200Kryssreferanse: 1RMZ6
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
425NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse1-14
Diameter1"
FinishPlain
Klasse8
Hodehøyde39 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde1.5 "
Lengde under hodet2"
MaterialeMedium karbonstål
Min. Gjengelengde2"
Bevisbelastning120,000 psi
påfyllMfr. Nr. 00081-4024-450
Rockwell HardnessC33 til C39
System for målinginch
Strekkfasthet150,000 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde2"
Trådstørrelse1-14
TrådstilFullt gjenget
Gjengetypeend

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.5772
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode7318156080
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NUCOR N04160.101.0200 Sekskantskrue, klasse 8, 1-14 gjengestørrelse, 2 tommers størrelse, 5pk
425NOK /pakke