Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NUCOR N04160.101.0550 Sekskantskrue, klasse 8, 1-14 gjengestørrelse, 5-1/2 tomme størrelse, 5pk | AB3DXE 1RNA4

NUCOR N04160.101.0550 Sekskantskrue, klasse 8, 1-14 gjengestørrelse, 5-1/2 tomme størrelse, 5pk

På lager
Vare: AB3DXE Modell: N04160.101.0550Kryssreferanse: 1RNA4

Få tak i det Mai 6, mandag
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
1 173 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse1-14
Diameter1"
FinishPlain
Klasse8
Hodehøyde39 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde1.5 "
Lengde under hodet5.5 "
MaterialeMedium karbonstål
Min. Gjengelengde2-1 / 4 "
Bevisbelastning120,000 psi
påfyllMfr. Nr. 00081-4052-450
Rockwell HardnessC33 til C39
System for målinginch
Strekkfasthet150,000 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde2.25 "
Trådstørrelse1-14
TrådstilDelvis gjenget
Gjengetypeend

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.32
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)17.27
HS kode7318156080
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NUCOR N04160.101.0550 Sekskantskrue, klasse 8, 1-14 gjengestørrelse, 5-1/2 tomme størrelse, 5pk
1 173 NOK /pakke