Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NUCOR N04100.100.0400 Sekskantskrue, klasse 8, 1-8 gjengestørrelse, 4 tommers størrelse, 5pk | AB3DUW 1RML7

NUCOR N04100.100.0400 Sekskantskrue, klasse 8, 1-8 gjengestørrelse, 4 tommers størrelse, 5pk

På lager
Vare: AB3DUW Modell: N04100.100.0400Kryssreferanse: 1RML7
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
789NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse1-8
Diameter1"
FinishPlain
Klasse8
Hodehøyde39 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde1.5 "
Lengde under hodet4"
MaterialeMedium karbonstål
Min. Gjengelengde2-1 / 4 "
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HardnessC33 til C39
System for målinginch
Strekkfasthet150,000 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde2.25 "
Trådstørrelse1-8
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.5448
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode7318156080
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NUCOR N04100.100.0400 Sekskantskrue, klasse 8, 1-8 gjengestørrelse, 4 tommers størrelse, 5pk
789NOK /pakke