NUCOR Skruer med sekskantskrue i klasse 8


filtre
StilModellDiameterFinishHodehøydeleder BreddeLengde under hodetpåfyllStrekkfasthetTrådstørrelsePris (eks. mva)
A
452706-PG
1"Plain39 / 64 "1.5 "4.5 "Mfr. Nr. 00081-4042-450150,000 psi1-14841NOK
B
452684-PG
1"Plain39 / 64 "1.5 "6.5 "-150,000 psi1-8252NOK
A
452704-PG
1"Plain39 / 64 "1.5 "4"Mfr. Nr. 00081-4040-450150,000 psi1-14784NOK
A
452708-PG
1"Plain39 / 64 "1.5 "5"Mfr. Nr. 00081-4050-450150,000 psi1-14977NOK
C
452702-PG
1"Plain39 / 64 "1.5 "3.5 "Mfr. Nr. 00081-4032-450150,000 psi1-14865NOK
D
452656-PG
1"Plain39 / 64 "1.5 "1.5 "-150,000 psi1-8402NOK
E
452687-PG
1"Plain39 / 64 "1.5 "10 "-150,000 psi1-8542NOK
E
452823-PG
1"Plain39 / 64 "1.5 "9.5 "-150,000 psi1-8293NOK
F
452660-PG
1"Plain39 / 64 "1.5 "2"-150,000 psi1-8491NOK
A
452710-PG
1"Plain39 / 64 "1.5 "5.5 "Mfr. Nr. 00081-4052-450150,000 psi1-141 173 NOK
G
452672-PG
1"Plain39 / 64 "1.5 "3.5 "-150,000 psi1-8591NOK
H
452682-PG
1"Plain39 / 64 "1.5 "6"-150,000 psi1-8216NOK
H
452674-PG
1"Plain39 / 64 "1.5 "4"-150,000 psi1-8907NOK
I
452690-PG
1"Plain39 / 64 "1.5 "2"Mfr. Nr. 00081-4024-450150,000 psi1-14415NOK
F
452662-PG
1"Plain39 / 64 "1.5 "2.25 "-150,000 psi1-8439NOK
B
452685-PG
1"Plain39 / 64 "1.5 "7"-150,000 psi1-8301NOK
B
452821-PG
1"Plain39 / 64 "1.5 "7.5 "-150,000 psi1-8370NOK
B
452686-PG
1"Plain39 / 64 "1.5 "8"-150,000 psi1-8421NOK
B
452822-PG
1"Plain39 / 64 "1.5 "8.5 "-150,000 psi1-8370NOK
J
452683-PG
1"Plain39 / 64 "1.5 "9"-150,000 psi1-8489NOK
K
452335-PG
1 / 2 "Plain5 / 16 "3 / 4 "8"Mfr. Nr. 00080-2864-450150,000 psi1 / 2-13515NOK
L
452366-PG
1 / 2 "Plain3 / 8 "3 / 4 "6"-180,000 psi1 / 2-20320NOK
M
452322-PG
1 / 2 "Plain3 / 8 "3 / 4 "5"-180,000 psi1 / 2-13177NOK
K
452333-PG
1 / 2 "Plain5 / 16 "3 / 4 "7.5 "Mfr. Nr. 00080-2863-450150,000 psi1 / 2-13436NOK
N
452310-PG
1 / 2 "Plain3 / 8 "3 / 4 "3"-180,000 psi1 / 2-13761NOK
M
452326-PG
1 / 2 "Plain3 / 8 "3 / 4 "6"-180,000 psi1 / 2-13201NOK
M
452324-PG
1 / 2 "Plain3 / 8 "3 / 4 "5.5 "-180,000 psi1 / 2-13184NOK
O
452294-PG
1 / 2 "Plain5 / 16 "3 / 4 "1"Mfr. Nr. 00080-2816-450150,000 psi1 / 2-13381NOK
N
452306-PG
1 / 2 "Plain3 / 8 "3 / 4 "2.5 "-180,000 psi1 / 2-13682NOK
P
452314-PG
1 / 2 "Plain3 / 8 "3 / 4 "3.5 "-180,000 psi1 / 2-13446NOK
Q
452302-PG
1 / 2 "Plain3 / 8 "3 / 4 "2"-180,000 psi1 / 2-13538NOK
R
452373-PG
1 / 2 "Plain5 / 16 "3 / 4 "7.5 "-150,000 psi1 / 2-20429NOK
S
452354-PG
1 / 2 "Plain3 / 8 "3 / 4 "3.5 "-180,000 psi1 / 2-20311NOK
T
452296-PG
1 / 2 "Plain5 / 16 "3 / 4 "1.25 "-150,000 psi1 / 2-13272NOK
U
452371-PG
1 / 2 "Plain5 / 16 "3 / 4 "7"Mfr. Nr. 00081-2862-450150,000 psi1 / 2-20350NOK
K
452328-PG
1 / 2 "Plain5 / 16 "3 / 4 "6.5 "Mfr. Nr. 00080-2861-450150,000 psi1 / 2-13281NOK
M
452320-PG
1 / 2 "Plain3 / 8 "3 / 4 "4.5 "-180,000 psi1 / 2-13163NOK
K
452331-PG
1 / 2 "Plain5 / 16 "3 / 4 "7"Mfr. Nr. 00080-2862-450150,000 psi1 / 2-13425NOK
S
452350-PG
1 / 2 "Plain3 / 8 "3 / 4 "3"-180,000 psi1 / 2-20205NOK
V
452346-PG
1 / 2 "Plain3 / 8 "3 / 4 "2.5 "-180,000 psi1 / 2-20142NOK
N
452308-PG
1 / 2 "Plain3 / 8 "3 / 4 "2.75 "-180,000 psi1 / 2-13146NOK
Q
452304-PG
1 / 2 "Plain3 / 8 "3 / 4 "2.25 "-180,000 psi1 / 2-13593NOK
L
452362-PG
1 / 2 "Plain3 / 8 "3 / 4 "5"-180,000 psi1 / 2-20202NOK
R
452375-PG
1 / 2 "Plain5 / 16 "3 / 4 "8"Mfr. Nr. 00081-2864-450150,000 psi1 / 2-20528NOK
R
452368-PG
1 / 2 "Plain5 / 16 "3 / 4 "6.5 "-150,000 psi1 / 2-20411NOK
O
452290-PG
1 / 2 "Plain5 / 16 "3 / 4 "3 / 4 "-150,000 psi1 / 2-13223NOK
W
452342-PG
1 / 2 "Plain3 / 8 "3 / 4 "2"-180,000 psi1 / 2-20140NOK
V
452344-PG
1 / 2 "Plain3 / 8 "3 / 4 "2.25 "-180,000 psi1 / 2-20128NOK
X
452022-PG
1 / 4 "Plain3 / 16 "7 / 16 "2.5 "-180,000 psi1 / 4-20416NOK
X
452020-PG
1 / 4 "Plain5 / 32 "7 / 16 "2.25 "Mfr. Nr. 00080-2425-450150,000 psi1 / 4-20204NOK
Y
452030-PG
1 / 4 "Plain5 / 32 "7 / 16 "4"Mfr. Nr. 00080-2440-450150,000 psi1 / 4-20285NOK
Z
452060-PG
1 / 4 "Plain3 / 16 "7 / 16 "3"-180,000 psi1 / 4-28620NOK
A1
452048-PG
1 / 4 "Plain3 / 16 "7 / 16 "1.5 "-180,000 psi1 / 4-28360NOK
B1
454012-PG
1 / 4 "Gul sinkbelagt5 / 32 "7 / 16 "1.25 "-150,000 psi1 / 4-20332NOK
B1
454014-PG
1 / 4 "Gul sinkbelagt5 / 32 "7 / 16 "1.5 "-150,000 psi1 / 4-20412NOK
B1
454016-PG
1 / 4 "Gul sinkbelagt5 / 32 "7 / 16 "1.75 "-150,000 psi1 / 4-20361NOK
C1
454046-PG
1 / 4 "Gul sinkbelagt5 / 32 "7 / 16 "1.25 "Mfr. Nr. 00081-2418-452150,000 psi1 / 4-28417NOK
D1
452056-PG
1 / 4 "Plain3 / 16 "7 / 16 "2.5 "-180,000 psi1 / 4-28465NOK
C1
454048-PG
1 / 4 "Gul sinkbelagt5 / 32 "7 / 16 "1.5 "Mfr. Nr. 00081-2420-452150,000 psi1 / 4-28474NOK
Z
452062-PG
1 / 4 "Plain5 / 32 "7 / 16 "3.5 "Mfr. Nr. 00081-2432-450150,000 psi1 / 4-28395NOK
E1
454002-PG
1 / 4 "Gul sinkbelagt5 / 32 "7 / 16 "1 / 2 "Mfr. Nr. 00080-2408-452150,000 psi1 / 4-20219NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?