Hex og Torx nøkkelsett

filtre

Sekskant- og torxnøkkelsett brukes til å drive bolter og skruer med sekskantede eller sekstakkede, stjernelignende stikkontakter. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av disse sekskant- og torxnøkkelsettene fra merker...Les mer

WESTWARD -

Sekskantnøkkelsett med ballende

StilModellStørrelser inkludertArmlengdeBladmaterialeTether i standFinishHåndteringsmaterialeHåndtakstypeMålingstypePris (eks. mva)
A2CYC60.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"2.74 "til 6.84"Chrome Vanadium SteelStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)SvartChrome Vanadium SteelL-formetSAE448NOK
B2CYC70.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8" , 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm2.74 "til 6.84"Chrome Vanadium SteelStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)SvartChrome Vanadium SteelL-formetSAE / metrisk489NOK
C2CYC51.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm2.99 "til 6.69"Chrome Vanadium SteelStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)SvartChrome Vanadium SteelL-formetMetric266NOK
D2CYD42, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm3.12 "til 5.36"Chrome Vanadium SteelStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)SvartPolypropylen og termoplastisk gummiT-håndtakMetric1 256NOK
E5YUU12, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm9"Alloy SteelStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)SvartPolypropylen og termoplastisk gummiT-håndtakMetric857NOK
F40 27WZXNUMX5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 3/8"9"Chrome Vanadium SteelStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)Svart fosfatPlastergonomiskSAE975NOK
G2CYD35/64, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8"3.12 "til 5.36"Chrome Vanadium SteelStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)SvartPolypropylen og termoplastisk gummiT-håndtakSAE495NOK
H5YUU05/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4"9"Alloy SteelStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)SvartPolypropylen og termoplastisk gummiT-håndtakSAE600NOK
WERA TOOLS -

Sekskantnøkkelsett med ballende

StilModellArmlengdeBladmaterialeFinishHåndteringsmaterialeMålingstypeAntall stykkerStørrelser inkludertPris (eks. mva)
A050227200053.5 "til 9"Rustfritt stålMatteRustfritt stålMetric91.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm1 120NOK
B050227210023.5 "til 9"Rustfritt stålMatteRustfritt stålSAE93/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8"1 088NOK
C050220860023.5 "til 9"Alloy SteelSvart mattAlloy SteelMetric91.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm409NOK
D050217280023.255 "til 8.38"Alloy SteelSvart mattAlloy SteelSAE130.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"528NOK
EKLIND -

Tamperresistent Torx nøkkelsett

StilModellArmlengdeArmtypeHåndteringsmaterialeHåndtakstypePris (eks. mva)
A255702.7 "til 4"KortPlastSammenleggbar, ergonomisk266NOK
B107072.755 "til 6.75"LangAlloy SteelL-formet332NOK
FERVI -

Sekskantnøkkelsett

StilModellStørrelsePris (eks. mva)
A0545/EF-341NOK
RFQ
B0558/GE-144NOK
RFQ
C02151.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm123NOK
RFQ
C0215P1/16, 5/64, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8''123NOK
RFQ
SOUTHWIRE COMPANY -

Hex Key Set

StilModellDybdeBreddePris (eks. mva)
A582875401.2 "1.5 "63NOK
B582876401.26 "1.185 "63NOK
WRIGHT TOOL -

T-håndtaksett med vinylgrep

StilModellPris (eks. mva)
A9E64611614NOK
B9E60614850NOK
PROTO -

Torx nøkkelsett

StilModellArmlengdeHåndteringsmaterialeHåndtakstypeMålingstypeAntall stykkerStørrelser inkludertTether i standPris (eks. mva)
AJ49612.3 "til 5.2"Alloy SteelPlainTorx (R)10T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)873NOK
BJ4979TXCG3"PlastBrette oppTorx8T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)223NOK
StilModellPris (eks. mva)
AJTH610E1 082NOK
AJTH910E1 215NOK
PROTO -

Tether Hex Key Set Sae Fold-up 9 stk

ModellSakPris (eks. mva)
J4993-TTAB7UGM450NOK
PROTO -

Sammenleggbart sekskantnøkkelsett 3 - 10 mm langt

ModellSakPris (eks. mva)
J4973AD2LDD202NOK
AMPCO METAL -

Sekskantnøkkelsett 1.5 - 10 mm L-formet kort

ModellSakPris (eks. mva)
M-42MAD9FWR3 474 NOK
EKLIND -

Inngrepssikkert sekskantnøkkelsett 3/32-3/8 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
90100AE4LUQ824NOK
WESTWARD -

Stjernenøkkelsett T9 - T40 Sammenleggbar

ModellSakPris (eks. mva)
5YUU7AE7KLT635NOK
BONDHUS -

Sett 9 belagte ballende L-nøkler Xl

ModellSakPris (eks. mva)
17099AH2CWY390NOK
BETA TOOLS -

Sekskantnøkkelsett 5 M8

ModellSakPris (eks. mva)
000961952AH6VNU2 213 NOK
KLEIN TOOLS -

Grip-It Hex-sett, 6 tommers størrelse

ModellSakPris (eks. mva)
70573AH9QPV197NOK
KLEIN TOOLS -

Grip-It Hex-sett, 9 tommers størrelse

ModellSakPris (eks. mva)
70575AH9QPW138NOK
WRIGHT TOOL -

Metrisk L-nøkkelsett, kort arm i veske, pakke med 10 stk

ModellSakPris (eks. mva)
9E69210AV3JQV79NOK
WRIGHT TOOL -

Ballstar Torx-sett

ModellSakPris (eks. mva)
9E10007AV3KDN233NOK
EKLIND -

Kuleenden Torx nøkkelsett T10 - T40 L-formet

ModellSakPris (eks. mva)
10007AC9QKR328NOK
WIHA TOOLS -

Dual Drive Torx nøkkelsett T10-t40 T-håndtak Ergo

ModellSakPris (eks. mva)
36497AD8WHC1 137 NOK

Hex og Torx nøkkelsett

Hex og torx nøkkelsett brukes til å kjøre bolter og skruer med sekskantede eller seksspisse, stjernelignende stikkontakter. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av disse sekskant- og torxnøkkel settene fra merker som Proto , Vestover, Wright-verktøy og Wiha. Disse nøkkelsettene passer inn i hodet på en sekskantbolt i stedet for å passe rundt den, noe som gjør at de kan passe inn i kompakte områder med minimal klaring til arbeidsstykket. De gir et sikrere grep på festehodet for bedre dreiemomentoverføring (sammenlignet med Phillips- eller sporhodefester) og forhindrer at skruehodet eller tilstøtende overflater glir og skades. Utvalgte modeller kommer med forkrommet og svart fosfatfinish for minimal lysrefleksjon og maksimal slitestyrke. Velg mellom et bredt utvalg av sekskant- og Torx-nøkler, med blader laget av beryllium kobberlegering eller legering / krom-vanadium / rustfritt stål, på Raptor Supplies.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er forskjellen mellom T-formede og L-formede nøkler?

T-formede sekskantnøkler (i motsetning til L-formede nøkler) har en lang arm med en drivspiss på enden, sammen med et håndtak for å levere mer dreiemoment når festene roteres.

Hva er forskjellen mellom lang- og kortendehåndtaksnøkler?

Ved å rotere en lang ende håndtaksnøkler gir mer dreiemoment på festet, sammenlignet med å bruke kortende håndtaksnøkler.

Hvordan vedlikeholder du disse sekskantnøkkelsettene?

  • Beskytt nøkler mot rustdannelse.
  • Oppbevares på et tørt og rent sted.
  • Tørk og smør etter hver bruk.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?