Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 40WZ27 kulenøkkel sekskantnøkkelsett 11 S15 | AH9QDP

WESTWARD 40WZ27 Kuleslutt sekskantnøkkelsett 11 S15

På lager
Vare: AH9QDP Modell: 40WZ27
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
975NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantnøkkelsett med ballende
Armlengde9"
ArmtypeLang
BladmaterialeChrome Vanadium Steel
FinishSvart fosfat
HåndteringsmaterialePlast
Håndtakstypeergonomisk
MålingstypeSAE
Antall stykker11
FormT
StørrelseskodeS15
Størrelser inkludert5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 3/8"
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7875
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)27.69
Skipets bredde (cm)22.86
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Ikkeparkering: Nei
    • Isolert / uisolert: uisolert

Produktvarianter

ProduktModellStørrelser inkludertArmlengdeBladmaterialeTether i standFinishHåndteringsmaterialeHåndtakstypeMålingstypePris
WESTWARD 2CYC5 sekskantnøkkel sett 1.5 - 10 mm L-formet | AB9GBC 2CYC51.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm2.99 "til 6.69"Chrome Vanadium SteelStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)SvartChrome Vanadium SteelL-formetMetric266NOK
WESTWARD 2CYC6 unbrakonøkkel sett 0.050 - 3/8 tommer | AB9GBD 2CYC60.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"2.74 "til 6.84"Chrome Vanadium SteelStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)SvartChrome Vanadium SteelL-formetSAE448NOK
WESTWARD 2CYC7 unbrakonøkkel sett 0.05-3 / 8 tommer 1.5-10mm | AB9GBE 2CYC70.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8" , 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm2.74 "til 6.84"Chrome Vanadium SteelStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)SvartChrome Vanadium SteelL-formetSAE / metrisk489NOK
WESTWARD 2CYD3 unbrakonøkkel sett 5 / 64-3 / 8 tommers T-håndtak | AB9GBJ 2CYD35/64, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8"3.12 "til 5.36"Chrome Vanadium SteelStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)SvartPolypropylen og termoplastisk gummiT-håndtakSAE495NOK
WESTWARD 2CYD4 Kuleheks sekskantnøkkelsett 2 - 10 mm T -håndtak | AB9GBK 2CYD42, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm3.12 "til 5.36"Chrome Vanadium SteelStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)SvartPolypropylen og termoplastisk gummiT-håndtakMetric1 256 NOK
WESTWARD 5YUU0 unbrakonøkkel sett 5 / 64-1 / 4 tommers T-håndtak | AE7KLL 5YUU05/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4"9"Alloy SteelStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)SvartPolypropylen og termoplastisk gummiT-håndtakSAE600NOK
WESTWARD 5YUU1 Hex-nøkkel sett med kuleenden 2 - 10mm T-håndtak | AE7KLM 5YUU12, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm9"Alloy SteelStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)SvartPolypropylen og termoplastisk gummiT-håndtakMetric800NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 40WZ27 Kuleslutt sekskantnøkkelsett 11 S15
975NOK / enhet