Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AMPCO METAL M-42M sekskantnøkkelsett 1.5 - 10 mm L-formet kort | AD9FWR 4RNX9

AMPCO METAL M-42M sekskantnøkkelsett 1.5 - 10mm L-formet kort

På lager
Vare: AD9FWR Modell: M-42MKryssreferanse: 4RNX9
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
3 090 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHex Key Set
Armlengde1.755 "til 4.38"
ArmtypeKort
BladmaterialeBeryllium kobberlegering
FinishNaturlig
HåndteringsmaterialeBeryllium kobberlegering
HåndtakstypeL-formet
MålingstypeMetric
Antall stykker10
StørrelseskodeM14
Størrelser inkludert1.5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.42
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8204110060
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AMPCO METAL M-42M sekskantnøkkelsett 1.5 - 10mm L-formet kort
3 090 NOK / enhet