PROTO Hex og Torx nøkkelsett

Designet for å skru bolter og skruer med spesialuttak i festehodet. Har en svart oksydfinish for motstand mot korrosjon og en støpt plastholder (utvalgte modeller). Tilgjengelig i ergonomiske, sammenleggbare, L-formede, slette, T-formede håndtak for mer svingkraft og et komfortabelt grep

filtre

PROTO -

Sekskantnøkkelsett

StilModellAntall stykkerArmlengdeArmtypeFormStørrelser inkludertTether i standFinishHåndteringsmaterialePris (eks. mva)
AJ4992--------90NOK
BJ4993--------136NOK
CJ4974--------129NOK
DJ4991--------181NOK
EJ499452.4 "til 3.3"Kort-3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)Svart oksidForkrommet stål187NOK
FJ4996CG63"Kort-5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)Svart oksidPlast231NOK
GJ496966"--2, 2.5, 3, 4, 5, 6 mmStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)Svart oksidVinyl821NOK
HJ4973CG63"Lang-3, 4, 5, 6, 8, 10 mmStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)Svart oksidPlast209NOK
IJ4973-TT65"LangFoldet3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mmTether klarSvart oksidForkrommet stål495NOK
JJ498271.88 "til 3.25"Kort-5/64, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4"Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)Svart oksidStål74NOK
KJ4974CG73.5 "Lang-1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 mmStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)Svart oksidPlast142NOK
LJ498571.73 "til 3.46"Kort-1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 mmStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)SvartAlloy Steel119NOK
MJ497891.25 "til 2"KortFoldet0.050", 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16"Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)Svart oksidForkrommet stål122NOK
NJ498491.7 "til 4.3"Kort-1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mmStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)SvartAlloy Steel201NOK
OJ4993CG93"Lang-5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4"Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)Svart oksidPlast136NOK
PJ4992CG93"Lang-0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32"Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)Svart oksidPlast132NOK
QJ4968116"--5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)Svart oksidVinyl1 836NOK
RJ4981111.7 "til 3.25"Kort-0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4"Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)Svart oksidAlloy Steel105NOK
SJ4980131.7 "til 4.25"Kort-0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)Svart oksidAlloy Steel201NOK
TJ4983132.8 "til 6.75"LangL0.050", 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 3/8"Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)Svart oksidAlloy Steel288NOK
UJ4987142.8 "til 8.25"LangL0.050", 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 3/8mm, 1/2"Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)Svart oksidAlloy Steel482NOK
VJ4988M151.2 "til 6.1"KortL0.070, 0.9 mm, 1.3 mm, 1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10, 12 mm, 14 mm, 17 mmStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)Svart oksidAlloy Steel947NOK
WJ4986181.25 "til 6.25"KortL0.028 mm, 0.035 mm, 0.050 ", 1/16", 5/64 ", 3/32", 7/64 ", 1/8", 9/64 ", 5/32", 3/16 ", 7 / 32 ", 1/4", 5/16 ", 3 / 8mm, 1 / 2mm, 9 / 16mm, 5/8"Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)Svart oksidAlloy Steel814NOK
PROTO -

Isolert sekskantnøkkelsett, stål

StilModellMålingstypeAntall stykkerStørrelser inkludertPris (eks. mva)
AJ4969-TTMetric62 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm2 439NOK
BJ4968-TTSAE115/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 3/8"4 652NOK
PROTO -

Torx nøkkelsett

StilModellArmlengdeHåndteringsmaterialeHåndtakstypeMålingstypeAntall stykkerStørrelser inkludertTether i standPris (eks. mva)
AJ49612.3 "til 5.2"Alloy SteelPlainTorx (R)10T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)846NOK
BJ4979TXCG3"PlastBrette oppTorx8T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)247NOK
PROTO -

Sekskantnøkkelsett med ballende

StilModellArmlengdeArmtypeMålingstypeAntall stykkerStørrelser inkludertPris (eks. mva)
AJ49952.3 "til 7"KortSAE130.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"427NOK
BJ49963 "til 7.75"LangMetric91.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm308NOK
PROTO -

Tether Hex Key Set Sae Fold-up 9 stk

ModellSakPris (eks. mva)
J4993-TTAB7UGM427NOK
PROTO -

Sammenleggbart sekskantnøkkelsett 3 - 10 mm langt

ModellSakPris (eks. mva)
J4973AD2LDD202NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?