AIRSEPT Oppvarmings- og kjøleverktøy

filtre

AIRSEPT -

Line Splice Low Side Services

StilModellUtenfor Dia.Pris (eks. mva)
A762011 / 2 "534NOK
B762023 / 8 "534NOK
A762045 / 8 "471NOK
AIRSEPT -

Line Terminator Bakre AC Blockoffs

StilModellUtenfor Dia.StørrelsePris (eks. mva)
A765011 / 2 "4-1 / 4 "H x 2" B x 3/8 "OD280NOK
B765053 / 4 "5-3 / 4 "H x 2-1 / 20" B x 3/4 "OD368NOK
C765023 / 8 "4-1 / 4 "H x 2" B x 1-1 / 4 "D277NOK
A765045 / 8 "5-3 / 4 "H x 2-1 / 20" B x 5/8 "OD329NOK
D765035 / 16 "4-1 / 4 "H x 2" B x 5/16 "OD280NOK
AIRSEPT -

Ledning til slangekobling 90 grader

StilModellPris (eks. mva)
A76721515NOK
B76725709NOK
A76722492NOK
A76723492NOK
A76724615NOK
AIRSEPT -

Linjeskjøt 90 graders pakker

StilModellAntall stykkerStørrelsetypenPris (eks. mva)
A76054295 / 8 "A / C, kjølevæske, varmeapparat, olje, servostyring, trans1 863NOK
B760592575/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 15 mm, 16 mmSAE24 655NOK
StilModellUtenfor Dia.Pris (eks. mva)
A760711 / 2 "435NOK
A760723 / 8 "435NOK
A760745 / 8 "576NOK
A760735 / 16 "435NOK
StilModellUtenfor Dia.StørrelsePris (eks. mva)
A767011/2 "til # 84-1 / 4 "H x 2" B x 1-1 / 4 "D408NOK
A767053/4 "til # 125-3/4"H x 2-1/20"W x 1-1/4"D533NOK
A767023/8 "til # 64-1 / 4 "H x 2" B x 1-1 / 4 "D408NOK
A767045/8 "til # 105-3/4"H x 2-1/20"W x 1-1/4"D494NOK
A767035/16 "til # 64-1 / 4 "H x 2" B x 1-1 / 4 "D340NOK
StilModellPris (eks. mva)
A76803616NOK
A76804502NOK
A76801607NOK
A76802616NOK
StilModellUtenfor Dia.Pris (eks. mva)
A760611 / 2 "489NOK
A760623 / 8 "494NOK
A760645 / 8 "508NOK
A760635 / 16 "489NOK
AIRSEPT -

Ledning til slangekobling 45 grader

StilModellPris (eks. mva)
A76711530NOK
A76712530NOK
A76713506NOK
B76715843NOK
A76714662NOK
AIRSEPT -

Line skjøte rett reparasjonssett

StilModellUtenfor Dia.StørrelsePris (eks. mva)
A760011 / 2 "4-1 / 4 "H x 2" B x 1-1 / 4 "D416NOK
B760123 / 4 "5-3/4"H x 2-1/20"W x 1-1/4"D499NOK
A760023 / 8 "4-1 / 4 "H x 2" B x 1-1 / 4 "D439NOK
C760115 / 8 "5-3/4"H x 2-1/20"W x 1-1/4"D504NOK
D760035 / 16 "4-1 / 4 "H x 2" B x 1-1 / 4 "D420NOK
AIRSEPT -

Line Splice Straight SAE-pakker

StilModellAntall stykkerPris (eks. mva)
A76526211 483NOK
B76050362 160NOK
C76530412 662NOK
D76051713 924NOK
AIRSEPT -

Line Splice Hi Side Services

StilModellUtenfor Dia.Pris (eks. mva)
A762141 / 2 "540NOK
B762133 / 8 "546NOK
C762125 / 16 "450NOK
StilModellUtenfor Dia.Pris (eks. mva)
A77103-404NOK
A760061 / 2 "-3 / 8"416NOK
A760051 / 2 "-5 / 16"412NOK
A760043 / 8 "-5 / 16"412NOK
AIRSEPT -

Line Splice Straight Master Kit 201 stk.

ModellSakPris (eks. mva)
76058AH4GVF19 229 NOK
AIRSEPT -

Stor kjøleoljeinjektor

ModellSakPris (eks. mva)
90021AB7WTR3 476 NOK
AIRSEPT -

Line Splice 45 graders reparasjonssett SAE 7 stk

ModellSakPris (eks. mva)
76065AH4GUZ867NOK
AIRSEPT -

Line Splice 45 graders pakke SAE 28 stk.

ModellSakPris (eks. mva)
76052AH4GVA1 945 NOK
AIRSEPT -

Line Splice 45/90 Degree Master Kit 56 stk.

ModellSakPris (eks. mva)
76056AH4GVB5 482 NOK
AIRSEPT -

Line Splice 90 graders reparasjonssett SAE 7 stk.

ModellSakPris (eks. mva)
76075AH4GVC903NOK
AIRSEPT -

Line Splice Straight Service Pack 35 stk

ModellSakPris (eks. mva)
76250AH4GVG2 455 NOK
AIRSEPT -

A / C Line 45 graders reparasjonssett SAE 28 stk.

ModellSakPris (eks. mva)
76716AH4GVH2 179 NOK
12

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?