Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AIRSEPT 76063 Linjeskjøt 45 graders reparasjon 5/16 utvendig diameter | AH2BDR 24EM84

AIRSEPT 76063 Linjeskjøt 45 graders reparasjon 5/16 utvendig diameter

På lager
Vare: AH2BDR Modell: 76063Kryssreferanse: 24EM84
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
489NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLine Splice 45 graders reparasjonssett
MaterialeAluminium, Gummi
Antall stykker7
Utenfor Dia.5 / 16 "
Størrelse3-3/4"H x 2-3/4"W x 1-1/4"D
typenA / C, kjølevæske, varmeapparat, olje, servostyring, trans

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)15.24
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellUtenfor Dia.Pris
AIRSEPT 76061 Linjeskjøt 45 graders reparasjon 1/2 utvendig diameter | AH2BDP 24EM82 760611 / 2 "489NOK
AIRSEPT 76062 Linjeskjøt 45 graders reparasjon 3/8 utvendig diameter | AH2BDQ 24EM83 760623 / 8 "494NOK
AIRSEPT 76064 Linjeskjøt 45 graders reparasjon 5/8 utvendig diameter | AH2BDT 24EM85 760645 / 8 "508NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AIRSEPT 76063 Linjeskjøt 45 graders reparasjon 5/16 utvendig diameter
489NOK / enhet