Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AIRSEPT 76054 Linjeskjøt 90 Degree Pakke SAE 28 stk. | AH4GVD 34NK79

AIRSEPT 76054 Linjeskjøt 90 Grader Pakke SAE 28 stk.

På lager
Vare: AH4GVD Modell: 76054Kryssref: 34NK79
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
1 863 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLinjeskjøt 90 grader Pakke
Materialeanodisert aluminium
Antall stykker29
Størrelse5 / 8 "
typenA / C, kjølevæske, varmeapparat, olje, servostyring, trans

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3375
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)22.86
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellAntall stykkerStørrelsetypenPris
AIRSEPT 76059 Linjeskjøt 90 Degree Pakke SAE 257 stk. | AH4GVE 34NK80 760592575/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 15 mm, 16 mmSAE24 655 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AIRSEPT 76054 Linjeskjøt 90 Grader Pakke SAE 28 stk.
1 863 NOK / enhet