Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AIRSEPT 76202 Linjeskjøt lavsideservice T 3/8 utvendig diameter | AH2BEK 24EN02

AIRSEPT 76202 Linjeskjøt lavsideservice T 3/8 utvendig diameter

På lager
Vare: AH2BEK Modell: 76202Kryssreferanse: 24EN02
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
534NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLine Splice Low Side Service
MaterialeAluminium, Gummi
Antall stykker8
Utenfor Dia.3 / 8 "
Størrelse3-3/4"H x 2-3/4"W x 1-1/4"D
typenA / C

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)15.24
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellUtenfor Dia.Pris
AIRSEPT 76201 Linjeskjøt lavsideservice T 1/2 utvendig diameter | AH2BEJ 24EN01 762011 / 2 "534NOK
AIRSEPT 76204 Linjeskjøt lavsideservice T 5/8 utvendig diameter | AH2BEL 24EN03 762045 / 8 "471NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AIRSEPT 76202 Linjeskjøt lavsideservice T 3/8 utvendig diameter
534NOK / enhet