Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AIRSEPT 76001 linjeskjøt rett reparasjonssett 1/2 utvendig diameter | AH2BDF 24EM74

AIRSEPT 76001 Linjeskjøt rett reparasjonssett 1/2 utvendig diameter

På lager
Vare: AH2BDF Modell: 76001Kryssreferanse: 24EM74
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
416NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLine Splice rett reparasjonssett
MaterialeAluminium, Gummi
Antall stykker7
Utenfor Dia.1 / 2 "
Størrelse4-1 / 4 "H x 2" B x 1-1 / 4 "D
typenA / C, kjølevæske, varmeapparat, olje, servostyring, trans

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)15.24
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellUtenfor Dia.StørrelsePris
AIRSEPT 76002 linjeskjøt rett reparasjonssett 3/8 utvendig diameter | AH2BDG 24EM75 760023 / 8 "4-1 / 4 "H x 2" B x 1-1 / 4 "D439NOK
AIRSEPT 76003 linjeskjøt rett reparasjonssett 5/16 utvendig diameter | AH2BDH 24EM76 760035 / 16 "4-1 / 4 "H x 2" B x 1-1 / 4 "D420NOK
AIRSEPT 76011 linjeskjøt rett reparasjonssett 5/8 utvendig diameter | AH2BDJ 24EM77 760115 / 8 "5-3/4"H x 2-1/20"W x 1-1/4"D504NOK
AIRSEPT 76012 linjeskjøt rett reparasjonssett 3/4 utvendig diameter | AH2BDK 24EM78 760123 / 4 "5-3/4"H x 2-1/20"W x 1-1/4"D499NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AIRSEPT 76001 Linjeskjøt rett reparasjonssett 1/2 utvendig diameter
416NOK / enhet