Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AIRSEPT 76006 Linjeskjøt rett reduksjon 1/2 -3/8 utvendig diameter | AH2BDN 24EM81

AIRSEPT 76006 Linjeskjøt rett reduksjon 1/2 -3/8 utvendig diameter

På lager
Vare: AH2BDN Modell: 76006Kryssreferanse: 24EM81

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
416NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLine Spleise Straight Reducer
MaterialeAluminium, Gummi
Antall stykker7
Utenfor Dia.1 / 2 "-3 / 8"
Størrelse4-1 / 4 "H x 2" B x 1-1 / 4 "D
typenA / C, kjølevæske, varmeapparat, olje, servostyring, trans

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)15.24
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellUtenfor Dia.Pris
AIRSEPT 76004 Linjeskjøt rett reduksjon 3/8 -5/16 utvendig diameter | AH2BDL 24EM79 760043 / 8 "-5 / 16"412NOK
AIRSEPT 76005 Line Splice Straight Reducer 1/2 -5/16 Ytre diameter | AH2BDM 24EM80 760051 / 2 "-5 / 16"412NOK
AIRSEPT 77103 Linjeskjøtekraftreduksjon 12mm-10mm utvendig diameter | AH2BDY 24EM90 77103-404NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AIRSEPT 76006 Linjeskjøt rett reduksjon 1/2 -3/8 utvendig diameter
416NOK / enhet