Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AIRSEPT 76073 Linjeskjøt 90 graders reparasjon 5/16 utvendig diameter | AH2BDW 24EM88

AIRSEPT 76073 Linjeskjøt 90 graders reparasjon 5/16 utvendig diameter

På lager
Vare: AH2BDW Modell: 76073Kryssreferanse: 24EM88
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
435NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLine Splice 90 graders reparasjon
MaterialeAluminium, Gummi
Antall stykker7
Utenfor Dia.5 / 16 "
Størrelse3-3/4"H x 2-3/4"W x 1-1/4"D
typenA / C, kjølevæske, varmeapparat, olje, servostyring, trans

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)15.24
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellUtenfor Dia.Pris
AIRSEPT 76071 Linjeskjøt 90 graders reparasjon 1/2 utvendig diameter | AH2BDU 24EM86 760711 / 2 "435NOK
AIRSEPT 76072 Linjeskjøt 90 graders reparasjon 3/8 utvendig diameter | AH2BDV 24EM87 760723 / 8 "435NOK
AIRSEPT 76074 Linjeskjøt 90 graders reparasjon 5/8 utvendig diameter | AH2BDX 24EM89 760745 / 8 "576NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AIRSEPT 76073 Linjeskjøt 90 graders reparasjon 5/16 utvendig diameter
435NOK / enhet