Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AIRSEPT 76716 A/C Line 45 Degree Repair Kit SAE 28 stk. | AH4GVH 34NK83

AIRSEPT 76716 A/C Line 45 Degree Repair Kit SAE 28 stk.

På lager
Vare: AH4GVH Modell: 76716Kryssref: 34NK83

Få tak i det Mai 6, mandag
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
2 179 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakA/C Line 45 Degrees Reparasjonssett
Materialeanodisert aluminium
Antall stykker28
Størrelse5/16, 3/8, 1/2, 5/8
typenA / C, varmeapparat, kjølevæske

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)22.86
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AIRSEPT 76716 A/C Line 45 Degree Repair Kit SAE 28 stk.
2 179 NOK / enhet