KILLARK Sikkerhets- og frakoblingsbrytere for farlig sted

Designet for å koble elektrisk utstyr fra strømkilder på steder som er utsatt for brennbare gasser, antennelig støv og brennbare fibre. Utvalgte modeller har en pakningstett flens med O-ring for fullstendig tetning mot fuktighet. Tilgjengelig i 30, 60 og 100A varianter

filtre

KILLARK -

Eksplosjonssikre frakoblingsbrytere

Killark-brytere for farlig plassering er egnet for å koble fra motorkretser for å beskytte mot overbelastning eller kortslutningsforhold. Disse koblingsbryterne for hengslede deksler har kobberfri aluminiumkonstruksjon for å motstå korrosjon. De har en pakningsflens med en O-ring for å sikre vanntett montering og dekselbolter i rustfritt stål for å redusere installasjon og vedlikeholdstid. Disse UL-oppførte enhetene er integrert med en bryter som kan veksles som kan hengelås (med opptil 3 låser) i enten PÅ eller AV-posisjon. Raptor Supplies tilbyr også kontrollstasjoner i varianter av feed-thru og blindvei.

StilModellBreddeampsDybdeHøydeHPSakMaterialeNEMA-vurderingPris (eks. mva)
AB7NFD13A5.75 "306-5 / 16 "8 1 / 16 "10 HP ved 240 VAC, 20 HP ved 480 VAC, 30 HP ved 600 VACSikkerhetsbryter for farlig plasseringAluminum3, 4, 4X38 505NOK
BB7NFD26A8.12 "607-13 / 16 "13 1 / 16 "20 HP ved 240 VAC, 40 HP ved 480 VAC, 40 HP ved 600 VACSikkerhetsbryter for farlig plasseringAluminum3, 4, 4X42 385NOK
BB7NFD21A8.12 "1007-13 / 16 "13 1 / 16 "30 HP ved 240 VAC, 50 HP ved 480 VAC, 50 HP ved 600 VACSikkerhetsbryter for farlig plasseringAluminum3, 4, 4X52 630NOK
CEXB-NFD-0603P12 5 / 16 "609.437 "12 5 / 16 "20 HP ved 240 VAC, 40 HP ved 480 VAC, 40 HP ved 600 VACFrakoblingsbryter for farlig stedStøpt aluminium3, 4, 4X, 7 (B, C, D), 9 (E, F, G)52 015NOK
CEXB-FDS-0303P12 5 / 16 "3040.12 "14 5 / 16 "7.5 HP ved 240 VAC, 15 HP ved 480 VAC, 20 HP ved 600 VACFrakoblingsbryter for farlig stedStøpt aluminium3, 4, 4X, 7 (B, C, D), 9 (E, F, G)63 993NOK
CEXB-NFD-0303P12 5 / 16 "309.437 "12 5 / 16 "10 HP ved 240 VAC, 20 HP ved 480 VAC, 30 HP ved 600 VACFrakoblingsbryter for farlig stedStøpt aluminium3, 4, 4X, 7 (B, C, D), 9 (E, F, G)51 359NOK
CEXB-NFD-1003P12 5 / 16 "10040.12 "14 5 / 16 "30 HP ved 240 VAC, 50 HP ved 480 VAC, 50 HP ved 600 VACFrakoblingsbryter for farlig stedStøpt aluminium3, 4, 4X, 7 (B, C, D), 9 (E, F, G)63 993NOK
CEXB-FDS-0603P15.25 "6012.25 "15.25 "15 HP ved 240 VAC, 30 HP ved 480 VAC, 50 HP ved 600 VACFrakoblingsbryter for farlig stedStøpt aluminium3, 4, 4X, 7 (B, C, D), 9 (E, F, G)83 849NOK
CEXB-FDS-1003P16.38 "10012.375 "22.375 "30 HP ved 240 VAC, 50 HP ved 480 VAC, 60 HP ved 600 VACFrakoblingsbryter for farlig stedStøpt aluminium3, 4, 4X, 7 (B, C, D), 9 (E, F, G)111 744NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?