KILLARK Farlige posisjonskontrollstasjoner

Designet for å slå PÅ/AV elektrisk utstyr og maskineri i miljøer med brennbare gasser, damper, brennbart støv og antennelige fibre, som petroleumsraffinerier, lagringsanlegg og kjemiske anlegg. Varianter tilgjengelig i 1/2 og 3/4 tommers navstørrelser

filtre

KILLARK -

Kontrollstasjoner

StilModellHandlingKontakt skjemaHøydeAntall operatørerOperatørfargeType operatørPris (eks. mva)
AHKHMOD001264WW------6 409NOK
RFQ
BHKHMOD000002WW------11 058NOK
RFQ
CHKHMOD001283WW------8 417NOK
RFQ
DHKHMOD001284WWVedlikeholdt / vedlikeholdt1NO / 1NC5.5 "1Svart2-posisjonsvelger5 888NOK
EHKHMOD001285WWVedlikeholdt / Vedlikeholdt / Vedlikeholdt1NO / 1NC5.5 "1Svart3-posisjonsvelger6 117NOK
FHKHMOD001282WWØyeblikks1NO / 1NC5.5 "1Svart / grønn / rødSpyleknapp5 794NOK
GHKHMOD001286WWØyeblikks1NO/1NC, 1NO/1NC7"0Grønn / RødTrykknapp / trykknapp6 991NOK
HHKHMOD000006WWMomentary / Momentary / Momentary1NO/1NC, 1NO/1NC, 1NO/1NC8.65 "3Svart / grønn / rødSkylleknapp / Skylleknapp / Skylleknapp11 944NOK
KILLARK -

Farlige posisjonskontrollstasjoner

Killark farlige lokasjonskontrollstasjoner er egnet for å slå PÅ / AV industrielt maskineri / utstyr. Utvalgte modeller har en bakken flensforbindelse mellom boksen og boltet deksel for å gi ønsket flammevei og rustfritt stål betjeningsaksel for å minimere slitasje og samtidig sikre holdbarhet. Velg mellom et bredt utvalg av disse kontrollstasjonene, tilgjengelig i kabinetter av støpt aluminium og polyesterharpiks Raptor Supplies. Modeller (kontrollstasjoner) med tre trykknappskonfigurasjoner er også tilgjengelig.

StilModellKontakt skjemaNavstørrelseOperatørfargePris (eks. mva)
AFXCS-5B41NO / 1NC3 / 4 "Grønn / Rød5 962NOK
AFXCS-4B41NO / 1NC1 / 2 "Grønn / Rød6 777NOK
BFXCS-5B72NO / 2NC3 / 4 "Svart5 338NOK
BFXCS-4B72NO / 2NC1 / 2 "Svart7 222NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?