IMPERIAL Håndreamer

Høykvalitets indre / ytre rørrømmere som er ideelle for fjerning av grader fra rør og rør, og forsenke hull i metallplater og plast. Har blader av herdet stål og kan fungere både med og mot klokken

filtre

IMPERIAL -

Innvendig / ytre rørrømmer, 3/16 til 1-1/2 tommer OD

Imperial rømme- og avgradingsverktøy er egnet for rømme innvendig og utvendig kanter av rør og avgrading både med og mot klokken for en jevnere overflate. Disse enhetene har en solid støpt kropp med riflede designhåndtak for å passe komfortabelt i håndflaten mens de opererer i kobber-, aluminium- og messingrør. De er integrert med 3-delt herdet stålkutterblad for rømme i 60 graders vinkel for perfekt glatte kanter og er tilgjengelige i 2.25 og 3 tommers lengdevarianter. Raptor Supplies tilbyr også spakbøyer med en bred krok for å gripe slangen sikkert.

StilModellBladetypeKapasitetFunksjonSakTotal lengdePris (eks. mva)
A208-F3 hule jordskjærere3/16 a 1 1/2 "Remmer innvendig og utvendig kanter av rør, avgraderer CW/CCWInner/ytre rørrømmer3"325NOK
B208-FSS5 fløyter3/16 to 1-1/2Med klokken og mot klokkenRørrømmer2.251 353NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?