Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

IMPERIAL 208-F indre / ytre rørrømmer, 3/16 til 1-1/2 tomme OD | AC9ULR 3KE45

IMPERIAL 208-F indre / ytre rørrømmer, 3/16 til 1-1/2 tomme OD

På lager
Vare: AC9ULR Modell: 208-FKryssref.: 3KE45
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
325NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInner/ytre rørrømmer
BladmaterialeHerdet stål
Bladetype3 hule jordskjærere
Kapasitet3/16 a 1 1/2 "
FunksjonRemmer innvendig og utvendig kanter av rør, avgraderer CW/CCW
HåndtakstypeRiflet kropp
Total lengde3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)5.33
Skipets lengde (cm)5.33
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode8205595560
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Imperial 208-F rømme- og avgradingsverktøy designet for rømme innvendig og utvendig kanter av rør og avgrading både med klokken og mot klokken for en jevnere overflate
    • Har en solid støpt kropp med riflet håndtak for bruk på kobber, aluminium og messingrør
    • Integrerte knivblad av herdet stål for bretting i 60 graders vinkel for perfekt glatte kanter

Produktvarianter

ProduktModellBladetypeKapasitetFunksjonSakTotal lengdePris
IMPERIAL 208-FSS rørrømmer innvendig/ytre 2-1/4 tommer | AH9KKE 40AW16 208-FSS5 fløyter3/16 to 1-1/2Med klokken og mot klokkenRørrømmer2.251 353 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

IMPERIAL 208-F indre / ytre rørrømmer, 3/16 til 1-1/2 tomme OD
325NOK / enhet