Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

IMPERIAL 208-FSS rørrømmer innvendig/ytre 2-1/4 tommer | AH9KKE 40AW16

IMPERIAL 208-FSS Tubing Reamer indre/ytre 2-1/4 tommer

På lager
Vare: AH9KKE Modell: 208-FSSKryssreferanse: 40AW16

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
1 353 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørrømmer
BladmaterialeHerdet stål
Bladetype5 fløyter
Kapasitet3/16 to 1-1/2
FunksjonMed klokken og mot klokken
HåndteringsmaterialeAluminum
HåndtakstypeRiflet kropp
Total lengde2.25
typenIndre Ytre

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.279
Skipets høyde (cm)8.13
Skipets lengde (cm)5.59
Skipets bredde (cm)5.59
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Imperial 208-FSS reamer designet for å fjerne grader fra kuttede rør og rør, lage nye hull med nøyaktig størrelse eller forstørre forsenkede hull i rustfritt stål, kobber, aluminium, messing og stål
    • Leveres utstyrt med fem knivblad av herdet stål for å rømme både innvendig og ytre kanter av røret i en 60 graders vinkel for å oppnå jevn finish
    • Tøff støpt kropp for holdbarhet og sklihåndtak for behagelig grep

Produktvarianter

ProduktModellBladetypeKapasitetFunksjonSakTotal lengdePris
IMPERIAL 208-F indre / ytre rørrømmer, 3/16 til 1-1/2 tomme OD | AC9ULR 3KE45 208-F3 hule jordskjærere3/16 a 1 1/2 "Remmer innvendig og utvendig kanter av rør, avgraderer CW/CCWInner/ytre rørrømmer3"325NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

IMPERIAL 208-FSS Tubing Reamer indre/ytre 2-1/4 tommer
1 353 NOK / enhet