WESTWARD Håndratchets

filtre

WESTWARD -

Håndsperre

StilModellTether i standKjørestørrelseFinishMaterialeMin. Arc SwingAntall tannhjulTotal lengdeReverseringPris (eks. mva)
A440G15Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)3 / 8 "polskAlloy Steel4.2 Degrees848.5 "Ja357NOK
B440G10Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)1 / 4 "polskAlloy Steel5 Degrees727.25 "Ja314NOK
C440G16Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)1 / 2 "polskAlloy Steel5 Degrees7225 "Ja540NOK
D440G14Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)3 / 8 "polskAlloy Steel5 Degrees729.625 "Ja366NOK
E440G17Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)1 / 2 "polskAlloy Steel4.2 Degrees8411 "Ja535NOK
F440G12Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)3 / 8 "polskAlloy Steel4.2 Degrees844.75 "Ja316NOK
G33M360Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)3 / 8 "Full polskChrome Vanadium--9 31 / 32 "Ikke reverserende453NOK
H45J214Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)3 / 4 "Forkrommet mattChrome Vanadium15 Degrees2420 "Reversering1 427NOK
I45J258Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)1"Forkrommet mattChrome Vanadium15 Degrees246.5 "Reversering1 238NOK
J55KE97Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)1 / 2 "ChromeAlloy Steel5 °7217-5 / 16 "Ja886NOK
K55KE96Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)3 / 8 "ChromeAlloy Steel5 °7213-5 / 32 "Ja689NOK
L440G11Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)1 / 4 "polskAlloy Steel4.2 Degrees845.125 "Ja408NOK
M440G13Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)3 / 8 "polskAlloy Steel5 Degrees7211.25 "Ja310NOK
WESTWARD -

Ratchets med hurtigutløser

StilModellKjørestørrelseMaterialeMin. Arc SwingAntall tannhjulTotal lengdeReverseringTether i standPris (eks. mva)
A54 25 RYXNUMX1 / 2 "Alloy Steel4.29 Degrees8411 9 / 16 "JaStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)698NOK
A54 23 RYXNUMX1 / 4 "Alloy Steel4.29 Degrees846.75 "JaStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)381NOK
B5MX653 / 4 "Vanadiumlegeringstål i krom15.00 Degrees2419.875 "ReverseringStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)1 866NOK
A54 24 RYXNUMX3 / 8 "Alloy Steel4.29 Degrees849"JaStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)639NOK
WESTWARD -

Håndskralle, pærehode, 5-1/2 tomme lengde, 8 grader min. Arc Swing, stål

ModellSakPris (eks. mva)
33M357CH3PWK317NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?