Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 55KE97 håndskralle, 17-5/16 tommers størrelse, legert stål, 1/2 tommers drivstørrelse, kromfinish | CF2BCX

WESTWARD 55KE97 håndskralle, 17-5/16 tommers størrelse, legert stål, 1/2 tommers drivstørrelse, kromfinish

På lager
Vare: CF2BCX Modell: 55KE97
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
886NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHåndsperre
Kjørestørrelse1 / 2 "
FinishChrome
HodebevegelseFikset
Head StylePære
MaterialeAlloy Steel
Min. Arc Swing5 grader
IkkeparkeringNei
Antall tannhjul72
Total lengde17-5 / 16 "
ReverseringJa
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9225
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellTether i standKjørestørrelseFinishMaterialeMin. Arc SwingAntall tannhjulTotal lengdeReverseringPris
WESTWARD 33M360 Håndskralle 3/8 Drive 9-31/32 L | AC6FPB 33M360Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)3 / 8 "Full polskChrome Vanadium--9 31 / 32 "Ikke reverserende453NOK
WESTWARD 45J214 Håndskralle 3/4 Drive 20 L | AD6HDK 45J214Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)3 / 4 "Forkrommet mattChrome Vanadium15 Degrees2420 "Reversering1 427 NOK
WESTWARD 45J258 Håndskralle 1 Drive 6-1/2 L | AD6HFF 45J258Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)1"Forkrommet mattChrome Vanadium15 Degrees246.5 "Reversering1 238 NOK
WESTWARD 440G11 håndskralle, legert stål, pærehode, 1/4" drivstørrelse, 84 tenner | AX3LZJ 440G11Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)1 / 4 "polskAlloy Steel4.2 Degrees845.125 "Ja408NOK
WESTWARD 440G15 håndskralle, legert stål, 3/8" drivstørrelse | AX3MBK 440G15Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)3 / 8 "polskAlloy Steel4.2 Degrees848.5 "Ja357NOK
WESTWARD 440G16 håndskralle, legert stål, 1/2" drivstørrelse | AX3MBW 440G16Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)1 / 2 "polskAlloy Steel5 Degrees7225 "Ja540NOK
WESTWARD 440G10 håndskralle, legert stål, 1/4" drivstørrelse | AX3MCL 440G10Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)1 / 4 "polskAlloy Steel5 Degrees727.25 "Ja314NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 55KE97 håndskralle, 17-5/16 tommers størrelse, legert stål, 1/2 tommers drivstørrelse, kromfinish
886NOK / enhet