Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 33M360 Håndskralle 3/8 Drive 9-31/32 L | AC6FPB

WESTWARD 33M360 Håndskralle 3/8 Drive 9-31/32 L

På lager
Vare: AC6FPB Modell: 33M360
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
453NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHåndsperre
Kjørestørrelse3 / 8 "
FinishFull polsk
HodebevegelseFleksibel
MaterialeChrome Vanadium
Total lengde9 31 / 32 "
ReverseringIkke reverserende
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2925
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)24.13
Skipets bredde (cm)2.03
HS kode8204200000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellTether i standKjørestørrelseFinishMaterialeMin. Arc SwingAntall tannhjulTotal lengdeReverseringPris
WESTWARD 45J214 Håndskralle 3/4 Drive 20 L | AD6HDK 45J214Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)3 / 4 "Forkrommet mattChrome Vanadium15 Degrees2420 "Reversering1 427 NOK
WESTWARD 45J258 Håndskralle 1 Drive 6-1/2 L | AD6HFF 45J258Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)1"Forkrommet mattChrome Vanadium15 Degrees246.5 "Reversering1 238 NOK
WESTWARD 440G11 håndskralle, legert stål, pærehode, 1/4" drivstørrelse, 84 tenner | AX3LZJ 440G11Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)1 / 4 "polskAlloy Steel4.2 Degrees845.125 "Ja408NOK
WESTWARD 440G15 håndskralle, legert stål, 3/8" drivstørrelse | AX3MBK 440G15Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)3 / 8 "polskAlloy Steel4.2 Degrees848.5 "Ja357NOK
WESTWARD 440G16 håndskralle, legert stål, 1/2" drivstørrelse | AX3MBW 440G16Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)1 / 2 "polskAlloy Steel5 Degrees7225 "Ja540NOK
WESTWARD 440G10 håndskralle, legert stål, 1/4" drivstørrelse | AX3MCL 440G10Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)1 / 4 "polskAlloy Steel5 Degrees727.25 "Ja314NOK
WESTWARD 440G14 9-5/8 tommers håndskralle i legert stål med 3/8 tommers drivstørrelse og polsk finish | CD2NFH 440G14Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)3 / 8 "polskAlloy Steel5 Degrees729.625 "Ja366NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 33M360 Håndskralle 3/8 Drive 9-31/32 L
453NOK / enhet