Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WALTER TOOLS WCGT020102-X25 WK1 Karbiddreieinnsats aluminium | AF9NDJ 30FV88

WALTER TOOLS WCGT020102-X25 WK1 Karbiddreieinnsats aluminium

På lager
Vare: AF9NDJ Modell: WCGT020102-X25 WK1Kryssreferanse: 30FV88
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
245NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSnu innlegg
ANSI-nummerWCGT52.5-X25
Chip-BreakerX25
Coatingubestrøket
Skjærende retningNøytral
KlasseWK1
Registrert sirkel5 / 8 "
Sett inn materialeCarbide
Sett inn formTrigon
Sett inn størrelse2
Sett inn tykkelse0.062 "
ISO-nummerWCGT020102-X25WK1
MonteringsstilSkrue klemme
Antall kanter3
Nese Radius0.007 "
RakePositiv
Avlastningsvinkel7 Degrees
StilWCGT

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2385
Skipets høyde (cm)1.09
Skipets lengde (cm)9.8
Skipets bredde (cm)3.99
HS kode8209000030

Produktdetaljer:

    • Støpejern (K) Kompatibilitet (Nei)
    • Herdet (H) kompatibilitet (Nei)
    • Ikke jernholdig (N) kompatibilitet (Ja)
    • Rustfri (M) kompatibilitet (Nei)
    • Stål (P) kompatibilitet (nei)
    • Super Alloy (S) kompatibilitet (Nei)

Produktvarianter

ProduktModellANSI-nummerChip-BreakerPris
WALTER TOOLS WCGT020102-X15 WK1 Karbiddreieinnsats aluminium | AF9NDH 30FV87 WCGT020102-X15 WK1WCGT52.5-X15X15245NOK
WALTER TOOLS WCGT020102-X5 WK1 Karbiddreieinnsats aluminium | AF9NDK 30FV89 WCGT020102-X5 WK1WCGT52.5-X5-245NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER TOOLS WCGT020102-X25 WK1 Karbiddreieinnsats aluminium
245NOK / enhet