Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR WWG360125075012 Keystock Oversized 12 Inch Length 1/8 x 3/4 | AE6TNW 5UY96

APPROVED VENDOR WWG360125075012 Keystock Overdimensjonert 12 tommer Lengde 1/8 x 3/4

På lager
Vare: AE6TNW Modell: WWG360125075012Kryssreferanse: 5UY96

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
212NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNøkkelbeholdning
Finishsink
Lengde12 "
Lengde Toleranse-0.125 "
MaterialeLavkullstål
Rockwell HardnessB85
Størrelse1/8 x 3/4 "
Strekkfasthet64,000 PSI
Tykkelse Toleranse+ 0.003
typenOversized

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)2.03
HS kode7228608000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR WWG360125075012 Keystock Overdimensjonert 12 tommer Lengde 1/8 x 3/4
212NOK / enhet