Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 54RY25 Ratchet, 1/2 tommers drivstørrelse, 11-9/16 tommer, legert stål | CD3FVC

WESTWARD 54RY25 hurtigutløser skralle, 1/2 tommers drivstørrelse, 11-9/16 tommer, legert stål

På lager
Vare: CD3FVC Modell: 54RY25
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
698NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRatchet med hurtigutløsning
Kjørestørrelse1 / 2 "
FinishChrome
HodebevegelseFikset
Head StylePære
MaterialeAlloy Steel
Min. Arc Swing4.29 Degrees
IkkeparkeringNei
Antall tannhjul84
Total lengde11 9 / 16 "
ReparasjonssettNei
ReverseringJa
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6188

Produktvarianter

ProduktModellKjørestørrelseMaterialeMin. Arc SwingAntall tannhjulTotal lengdeReverseringTether i standPris
WESTWARD 5MX65 Quick Release Ratchet 3/4 Drive 19-7/8 L | AE4VDD 5MX653 / 4 "Vanadiumlegeringstål i krom15.00 Degrees2419.875 "ReverseringStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)1 866 NOK
WESTWARD 54RY24 hurtigutløser skralle, 3/8 tommers drivstørrelse, 9 tommer, legert stål | CD3FVB 54 24 RYXNUMX3 / 8 "Alloy Steel4.29 Degrees849"JaStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)639NOK
WESTWARD 54RY23 Ratchet, 1/4 tommers drivstørrelse, 6-3/4 tommer, legert stål | CD3LNT 54 23 RYXNUMX1 / 4 "Alloy Steel4.29 Degrees846.75 "JaStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)381NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 54RY25 hurtigutløser skralle, 1/2 tommers drivstørrelse, 11-9/16 tommer, legert stål
698NOK / enhet