DEWALT Hammerbor Bits

filtre

DEWALT -

Hammerbor Bits

StilModellBit Dia.BorelengdeAntall skjærehoderTotal lengdeSkaftformSkaftstørrelsePris (eks. mva)pk. Antall.
ADW5405B25------3 884NOK 25
ADW5406B25------4 820NOK 25
BDW52491"7"212 "Rund1 / 2 "629NOK 1
CDW54641"8"210 "SDS Plus25 / 64 "702NOK 1
DDW58181"8"413.5 "SDS Maks45 / 64 "1 096NOK 1
EDW54791"8"410 "SDS Plus25 / 64 "943NOK 1
DDW58191"16 "422.5 "SDS Maks45 / 64 "1 218NOK 1
FDW58521"24 "429 "SDS Maks45 / 64 "1 653NOK 1
EDW54801"16 "418 "SDS Plus25 / 64 "1 065NOK 1
GDW58611-9 / 16 "18 "422.5 "SDS Maks45 / 64 "3 725NOK 1
FDW58591.5 "31 "436 "SDS Maks45 / 64 "4 078NOK 1
FDW58581.5 "24 "429 "SDS Maks45 / 64 "3 163NOK 1
DDW58281.5 "18 "422.5 "SDS Maks45 / 64 "2 589NOK 1
DDW58251.25 "18 "422.5 "SDS Maks45 / 64 "1 777NOK 1
FDW58551.25 "24 "429 "SDS Maks45 / 64 "2 527NOK 1
GDW58261.25 "31 "436 "SDS Maks45 / 64 "2 970NOK 1
DDW58241.25 "10 "415 "SDS Maks45 / 64 "1 658NOK 1
DDW58301.75 "18 "422.5 "SDS Maks45 / 64 "3 345NOK 1
DDW58221.125 "18 "422.5 "SDS Maks45 / 64 "1 767NOK 1
DDW58211.125 "10 "415 "SDS Maks45 / 64 "1 465NOK 1
FDW58531.125 "24 "429 "SDS Maks45 / 64 "1 935NOK 1
EDW54821.125 "16 "418 "SDS Plus25 / 64 "1 359NOK 1
FDW58541.125 "31 "436 "SDS Maks45 / 64 "2 466NOK 1
EDW54811.125 "8"410 "SDS Plus25 / 64 "1 116NOK 1
FDW58561.375 "24 "429 "SDS Maks45 / 64 "2 752NOK 1
StilModellBit Dia.BorelengdeTotal lengdeSkaftformSkaftstørrelsePris (eks. mva)
ADW59141.75 "10 "12 "SDS Maks45 / 64 "2 897NOK
ADW59151.75 "17 "22 "SDS Maks45 / 64 "3 135NOK
ADW59172"17 "22 "SDS Maks45 / 64 "3 167NOK
ADW59162"10 "12 "SDS Maks45 / 64 "2 922NOK
ADW59192.75 "17 "22 "SDS Maks45 / 64 "3 731NOK
ADW59182.75 "10 "12 "SDS Maks45 / 64 "3 313NOK
ADW59233.5 "17 "22 "SDS Maks45 / 64 "4 282NOK
ADW59223.5 "10 "12 "SDS Maks45 / 64 "4 265NOK
ADW59213.25 "17 "22 "SDS Maks45 / 64 "4 160NOK
ADW59203.25 "10 "12 "SDS Maks45 / 64 "3 739NOK
ADW59244"10 "12 "SDS25 / 64 "4 822NOK
ADW59254"17 "22 "SDS25 / 64 "5 063NOK
ADW59265"17 "22 "SDS Maks45 / 64 "6 624NOK
ADW59276"17 "22 "SDS Maks45 / 64 "8 124NOK
DEWALT -

Karbidhammerbor

StilModellBit Dia.BorelengdeAntall skjærehoderTotal lengdeSkaftformSkaftstørrelsePris (eks. mva)
ADW58201"31 "436 "SDS Maks45 / 64 "3 176NOK
BDW552001 / 4 "10 "412 "SDS Plus25 / 64 "352NOK
CDW553003 / 8 "10 "412 "SDS Plus25 / 64 "310NOK
DDW52275 / 32 "4"26"Rund1 / 4 "68NOK
DEWALT -

Hammerborkrone Spline

StilModellBit Dia.BorelengdeAntall skjærehoderTotal lengdePris (eks. mva)
ADW57551"11 "416 "1 096NOK
ADW57561"17 "422 "1 202NOK
BDW57211"11 "216 "899NOK
ADW57641.5 "17 "422 "2 307NOK
BDW57311.5 "11 "216 "1 525NOK
BDW57321.5 "17 "222 "1 849NOK
ADW57611.25 "17 "422 "1 709NOK
BDW57331.75 "17 "222 "3 160NOK
CDW57681.75 "17 "422 "4 199NOK
BDW57041 / 2 "11 "216 "585NOK
BDW57061 / 2 "22 "227 "975NOK
BDW57051 / 2 "17 "222 "698NOK
BDW57342"17 "222 "3 160NOK
CDW57692"17 "422 "5 307NOK
ADW57473 / 4 "11 "416 "910NOK
CDW57503 / 4 "31 "436 "2 441NOK
ADW57483 / 4 "17 "422 "927NOK
DDW57153 / 4 "11 "216 "720NOK
BDW57163 / 4 "17 "222 "767NOK
EDW57013 / 8 "8"213 "627NOK
ADW57425 / 8 "17 "422 "1 032NOK
BDW57115 / 8 "17 "222 "830NOK
BDW57105 / 8 "11 "216 "731NOK
ADW57415 / 8 "11 "416 "805NOK
ADW57537 / 8 "17 "422 "1 079NOK
DEWALT -

Hammerøvelser

StilModellPris (eks. mva)pk. Antall.
ADW5221B251 076NOK 25
BDW5222B251 655NOK 25
CDW5527176NOK 1
DEWALT -

Kjerner

StilModellPris (eks. mva)
ADWA5811414 819NOK
BDWA5811216 494NOK
CDWA549161 633NOK
DDWA580782 152NOK
CDWA540581 796NOK
EDWA589589 034NOK
CDWA540341 115NOK
FDWA5893410 257NOK
DDWA581185 756NOK
GDWA5890110 378NOK
HDWA5891813 427NOK
IDWA540382 309NOK
JDWA5897810 597NOK
DDWA580342 086NOK
KDWA581166 613NOK
CDWA540121 347NOK
LDWA580014 476NOK
BDWA5813816 153NOK
DDWA580582 904NOK
DEWALT -

Hammerborstopper, 5/8 tommers borkronestørrelse, 3/4 tommers maksimal boredybde

ModellSakPris (eks. mva)
PPA2431720CV4MHF511NOK
DEWALT -

Sett med 3 flate skafter, 5/32 i 3/16 i 1/4 i 5/16 i 3/8 tommers borbitstørrelse

ModellSakPris (eks. mva)
DW5205CR2ZRT500NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?