Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DEWALT DW5710 Hammerborbit Spline 5/8 x 16 In | AD8NBH 4LC76

DEWALT DW5710 Hammerborkrone Spline 5/8 x 16 tommer

På lager
Vare: AD8NBH Modell: DW5710Kryssreferanse: 4LC76
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
731NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHammerbor
Bit Dia.5 / 8 "
Borelengde11 "
Antall skjærehoder2
Total lengde16 "
Skaftformspline
Skaftstørrelse3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)42.42
Skipets lengde (cm)2.79
Skipets bredde (cm)2.79
HS kode8207502030
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellBit Dia.BorelengdeAntall skjærehoderTotal lengdePris
DEWALT DW5701 Hammerborbit Spline 3/8 x 13 In | AD8NAY 4LC67 DW57013 / 8 "8"213 "627NOK
DEWALT DW5704 Hammerbor Bit Spline 1/2 x 16 In | AD8NBB 4LC70 DW57041 / 2 "11 "216 "585NOK
DEWALT DW5705 Borehammer Spline 1/2 x 22 In | AD8NBC 4LC71 DW57051 / 2 "17 "222 "698NOK
DEWALT DW5706 Borehammer Spline 1/2 x 27 tommer | AD8NBD 4LC72 DW57061 / 2 "22 "227 "975NOK
DEWALT DW5708 Hammerbor Spline 9/16 x 10 In | AD8NBF 4LC74 DW57089 / 16 "5"210 "89NOK
DEWALT DW5711 Borehammer Spline 5/8 x 22 In | AD8NBJ 4LC77 DW57115 / 8 "17 "222 "830NOK
DEWALT DW5715 Hammerborkrone Spline 3/4 x 16 In | AD8NBN 4LC81 DW57153 / 4 "11 "216 "720NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DEWALT DW5710 Hammerborkrone Spline 5/8 x 16 tommer
731NOK / enhet