Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DEWALT DW5227 Hammerborkrone Rund 5/32 x 6 In | AD9BTN 4PC23

DEWALT DW5227 Hammerborkrone rund 5/32 x 6 tommer

På lager
Vare: AD9BTN Modell: DW5227Kryssreferanse: 4PC23
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
71NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKarbidhammerbor
Bit Dia.5 / 32 "
Borelengde4"
Antall skjærehoder2
Total lengde6"
SkaftformRund
Skaftstørrelse1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)22.35
Skipets bredde (cm)4.83
HS kode8207502030
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellBit Dia.BorelengdeAntall skjærehoderTotal lengdeSkaftformSkaftstørrelsePris
DEWALT DW55200 Hammerbor Sds Plus 1/4 x 12 In | AC7CUY 38A907 DW552001 / 4 "10 "412 "SDS Plus25 / 64 "352NOK
DEWALT DW55300 Hammerbor Sds Plus 3/8 x 12 In | AC7CUZ 38A908 DW553003 / 8 "10 "412 "SDS Plus25 / 64 "310NOK
DEWALT DW5820 Hammerbor Sds Max 1 x 36 In | AE4TCX 5MP67 DW58201"31 "436 "SDS Maks45 / 64 "3 176 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DEWALT DW5227 Hammerborkrone rund 5/32 x 6 tommer
71NOK / enhet