Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DEWALT DW5920 Hammerborekjerne Bit Sds Maks 3-1 / 4 x 12in | AC8GXJ 3AB23

DEWALT DW5920 Hammerbor kjernebit Sds Max 3-1/4 x 12 tommer

På lager
Vare: AC8GXJ Modell: DW5920Kryssreferanse: 3AB23
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
3 739 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHammerbor kjernebor
Bit Dia.3.25 "
Borelengde10 "
Total lengde12 "
SkaftformSDS Maks
Skaftstørrelse45 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.4175
Skipets høyde (cm)11.43
Skipets lengde (cm)31.75
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode8207502080
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellBit Dia.BorelengdeTotal lengdeSkaftformSkaftstørrelsePris
DEWALT DW5914 Hammerborekjernebit Sds Maks 1-3 / 4 x 12in | AC8GXC 3AB17 DW59141.75 "10 "12 "SDS Maks45 / 64 "2 926 NOK
DEWALT DW5915 Hammerborekjernebit Sds Max 1-3 / 4 x 22in | AC8GXD 3AB18 DW59151.75 "17 "22 "SDS Maks45 / 64 "3 165 NOK
DEWALT DW5916 Hammerborekjernebit Sds Maks 2 x 12 In | AC8GXE 3AB19 DW59162"10 "12 "SDS Maks45 / 64 "2 946 NOK
DEWALT DW5917 Hammerborekjernebit Sds Maks 2 x 22 In | AC8GXF 3AB20 DW59172"17 "22 "SDS Maks45 / 64 "3 200 NOK
DEWALT DW5918 Hammerborekjernebit Sds Maks 2-3 / 4 x 12in | AC8GXG 3AB21 DW59182.75 "10 "12 "SDS Maks45 / 64 "3 313 NOK
DEWALT DW5919 Hammerborekjernebit Sds Maks 2-3 / 4 x 22in | AC8GXH 3AB22 DW59192.75 "17 "22 "SDS Maks45 / 64 "3 731 NOK
DEWALT DW5921 Hammerborekjerne Sds Max 3-1 / 4 x 22in | AC8GXK 3AB24 DW59213.25 "17 "22 "SDS Maks45 / 64 "4 160 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DEWALT DW5920 Hammerbor kjernebit Sds Max 3-1/4 x 12 tommer
3 739 NOK / enhet