VICTOR Tips om gassveising

filtre

VICTOR -

Skjæringstips

Gass sveiseutstyr, slik som gasssveisebrennere eller gassskjærebrennere, bruker oksygen og brennstoffgasser som propan, propylen, acetylen og naturgass for sveising, oppvarming og kutting av metalliske arbeidsstykker. Dette sveiseutstyret er tilgjengelig i varianter med skjære-, lodding-, lodding- og varmekrympeutstyr for utførelse av en rekke operasjoner.
Victor Thermal Dynamics, et ESAB-merke produserer skjære-, gasskontroll- og spesialsveiseverktøy for ulike bruksområder innen bil-, produksjons-, olje- og gass- og fabrikasjonsindustrien.
Victor Thermal Dynamics gassveising og skjæretips er festet til sveise-, varme- eller skjærebrennere som drives med gassveiseutstyr.
Victor kuttespisser brukes til å generere svært fokusert nøytral flamme for nøyaktig kutting eller fuging av metallarbeidsstykker. De har en glatt spissoverflate for optimal varmeoverføring og redusert sprut. Disse Victor skjæretupputløpene har generelt åpningslignende design med separate ytre og indre gassuttak. Disse Victor kuttespissene har rette/vinklede hoder og korte/lange spisser for å kutte arbeidsstykker i forskjellige vinkler og avstander. Utvalgte modeller av disse Victor-skjærespissene har spesialiserte åpningsdesignvarianter for kraftig forvarming, fjerning av sveiser og andre bruksområder. Disse Victor kuttespissene er tilgjengelige i varianter som er kompatible med acetylen, propylen og propan/naturgass.

StilModellGasstjenesteStørrelseTips størrelsetypenPris (eks. mva)
A0330-0003acetylen0000001 Piece405NOK
B0330-0113acetylen2"21 Piece817NOK
C0331-0035acetylen2"21 Piece836NOK
A0330-0008acetylen5"51 Piece438NOK
D6700-2731acetylen3-118-221 Piece248NOK
A0330-0009acetylen661 Piece415NOK
E0331-0013acetylen3-101-0-1 Piece367NOK
E0331-0009acetylen3-101-00-1 Piece372NOK
F0330-0004acetylen1-101-00-1 Piece387NOK
F0330-0012acetylen1-101-0-1 Piece405NOK
F0330-0006acetylen1-101-2-1 Piece396NOK
G0330-0059acetylen1"11 Piece843NOK
E0331-0016acetylen3-101-3-1 Piece372NOK
F0330-0005acetylen1-101-1-1 Piece361NOK
F0330-0002acetylen1-101-3-1 Piece384NOK
E0331-0014acetylen3-101-1-1 Piece367NOK
A0330-0007acetylen1-101-441 Piece414NOK
H0330-0531acetylen4mm41 Piece3 752NOK
I0330-0535acetylen661 Piece3 752NOK
E0331-0015acetylen3-101-2-1 Piece372NOK
D0330-0114acetylen1-118-441 Piece816NOK
J0330-0063acetylen2"21 Piece843NOK
B0330-0109acetylen001 Piece819NOK
K0330-0199acetylen1"11 Piece1 378NOK
L0333-0303Propan/naturgass1-GPN12 Piece478NOK
VICTOR -

Sveisetips

StilModellStørrelseTips størrelsePris (eks. mva)
A0311-04720000603NOK
B0311-047300635NOK
C0311-04741"1624NOK
D0311-04752"2631NOK
E0311-05873"3626NOK
F0311-05884mm4932NOK
F0311-05895"51 136NOK
F0311-059310101 650NOK
StilModellStørrelseTips størrelsePris (eks. mva)
A6700-2590GPP-00181NOK
A6700-2589GPP-0000195NOK
A6700-2591GPP-11185NOK
A6700-2592GPP-22191NOK
A6700-2593GPP-33180NOK
A6700-2594GPP-44183NOK
StilModellStørrelseTips størrelsePris (eks. mva)
A6700-2470GPN-00148NOK
A6700-2471GPN-11148NOK
A6700-2472GPN-22148NOK
A6700-2473GPN-33148NOK
A6700-2474GPN-44148NOK
A6700-2475GPN-55148NOK
VICTOR -

Skjærespiss acetylen

Victor kuttedyser er designet for å gi rask varme ved bruk av acetylen og atmosfærisk luft. Disse kuttedysene har en kompakt design og sikrer kutt av høy kvalitet. De har smidd åpninger for å sikre liten gassturbulens og minimal slaggakkumulering. Victor skjæredyser har en glatt spissoverflate for optimal varmerefleksjon og mindre sprutakkumulering. De er designet for bruk med acetylen for å produsere den høyeste flammetemperaturen av alle drivstoffgasser og generere en svært fokusert flamme.

StilModellStørrelseTips størrelsePris (eks. mva)
A6700-24101-101-00196NOK
A6700-24091-101-0000205NOK
A6700-24081-101-000000205NOK
A6700-24111-101-11239NOK
A6700-24121-101-22239NOK
A6700-24131-101-33205NOK
A6700-24141-101-44205NOK
A6700-24151-101-55205NOK
A6700-24161-101-66199NOK
B6700-29911-108-11490NOK
B6700-29921-108-22490NOK
C6700-27001-118-00205NOK
C6700-27011-118-22209NOK
C6700-27021-118-44205NOK
A6700-24403-101-00152NOK
A6700-24393-101-0000154NOK
A6700-24413-101-11152NOK
A6700-24423-101-22154NOK
A6700-24433-101-33155NOK
VICTOR -

Loddemunnstykke

Victor loddespisser er designet for å sette sammen flere arbeidsstykker uten å smelte dem. Disse loddedysene varmer opp arbeidsstykket til høye temperaturer og smelter et fyllmetall på arbeidsstykkene. Disse dysene brukes i forbindelse med fakkelhåndtak for formål som konstruksjon av konstruksjonsstål, reparasjon og vedlikehold og lette fabrikasjonsoppgaver i ulike metallbearbeidingsanlegg. Victor loddespisser har kobberkonstruksjon som tåler høyt gasstrykk og flammetemperatur samtidig som spissens form og struktur beholdes. Disse loddespissene har innebygde låseringer og koblingsmuttere av messing for å beskytte kjegleenden mot skade og slitasje. De har videre individuelle spiralblandere for å gi ren og velrettet flamme for å sikre presis sveising gjennom hele operasjonen. Victor-loddespisser kan festes på brennerhåndtakene uten ekstra verktøy som en skiftenøkkel. Disse loddespissene har doble O-ringer for å gi gasstett tilkobling når de er installert. Victor-dyser har en 65-graders spissvinkel for å sikre enkel sveising og gi lang kjegleflammeeffekt.

StilModellStørrelsePris (eks. mva)
A0387-0039001 187NOK
A0387-004001 102NOK
A0387-00411"1 092NOK
A0387-00422"1 168NOK
A0387-00433"1 317NOK
VICTOR -

Tips om håndfakkel

StilModellGasstjenestePris (eks. mva)
A0386-0104Luft, acetylen1 673NOK
B0386-0103Luft, acetylen1 790NOK
C0386-0102Luft, acetylen1 899NOK
D0386-0101Luft / acetylen1 199NOK
VICTOR -

Tips tilbehør

StilModellStørrelseTips størrelsePris (eks. mva)
A0311-023010102 240NOK
B0311-023115mm153 207NOK
C0311-023220mm205 377NOK
VICTOR -

Sveisedyser

StilModellFlammetypeStørrelsePris (eks. mva)
A0323-0131Lodde lang kjegle5"2 042NOK
B0323-0132Lang kjegle62 273NOK
VICTOR -

Plasmaskjæringstips

StilModellStørrelsetypenPris (eks. mva)
A9-820520ADra662NOK
A9-820630ADra659NOK
B9-600135ADra1 482NOK
A9-820740ADra658NOK
A9-820840Astandoff632NOK
A9-820950 / 55Astandoff699NOK
CCS19205655AUtvidet492NOK
A9-821060Astandoff689NOK
D9-563160Astandoff609NOK
A9-823170Astandoff709NOK
A9-821180Astandoff809NOK
E9-772880Astandoff1 758NOK
A9-821290 / 100Astandoff719NOK
F9-5708105Astandoff668NOK
VICTOR -

Plasma Cut Tips

StilModellStørrelsetypenPris (eks. mva)
ACS177876-Utvidet971NOK
BCS176656-standard368NOK
C9-650035Astandoff1 359NOK
D9-650140Astandard1 667NOK
E8-751440Astandoff716NOK
F8-750455Astandoff1 432NOK
G8-750380Astandoff1 828NOK
H8-7505105Astandoff1 397NOK
StilModellStørrelsetypenPris (eks. mva)
A9-822540AEn stil650NOK
A9-822660 til 100AB stil410NOK
A9-822760 til 100AC stil455NOK
A9-822860 til 100AD-stil341NOK
VICTOR -

Varmedyse 1 stk

StilModellGasstjenesteStørrelseTips størrelsePris (eks. mva)
A0323-0262acetylen15mm153 547NOK
B0323-0325Alle alternative drivstoffgasser - unntatt acetylen15mm156 778NOK
C0323-0324Alle alternative drivstoffgasser - unntatt acetylen10104 807NOK
B0323-0326Alle alternative drivstoffgasser - unntatt acetylen20mm208 567NOK
D0323-0292Naturgass, LP, oksygen og propan884 155NOK
D0323-0302Naturgass, LP, oksygen og propan10103 872NOK
D0323-0303Naturgass, LP, oksygen og propan12 "124 155NOK
D0323-0304Naturgass, LP, oksygen og propan15mm155 241NOK
E0324-0108Oksygen og acetylen2"22 817NOK
F0323-0260Oksygen og acetylen10103 489NOK
G0323-0261Oksygen og acetylen12 "124 155NOK
H0324-0111Oksygen og acetylen882 647NOK
VICTOR -

Dysesveising

Victor-dyser er designet for å lede sveisegassen (acetylen / hydrogen) inn i sveisepytten, og beskytte spissen mot smeltet metall dannet av høytemperaturflamme. Disse dysene brukes i forbindelse med fakkelhåndtak for formål som konstruksjon av konstruksjonsstål, reparasjon og vedlikehold og lette fabrikasjonsoppgaver i ulike metallbearbeidingsanlegg. Victor sveisedyser har kobberkonstruksjon for å tåle høyt gasstrykk og flammetemperatur samtidig som spissens form og struktur beholdes. Victor-dyser har individuelle spiralblandere som gir ren og velrettet flamme for å sikre presis sveising gjennom hele operasjonen. De har innebygde låseringer og koblingsmuttere av messing for å beskytte kjegleenden mot skade og slitasje. Disse dysene kan festes på brennerhåndtakene uten å bruke ekstra verktøy, for eksempel en skiftenøkkel, og har doble O-ringer for å gi gasstett tilkobling når de er installert. Victor-dyser har en 65-graders spissvinkel for å sikre enkel sveising og gi lang kjegleflammeeffekt. Disse sveisedysene er kompatible med hydrogen- og acetylen-sveisegasser og egnet for forvarmingsapplikasjoner.

StilModellStørrelsePris (eks. mva)
A0323-0111001 673NOK
B0324-0069001 542NOK
C0325-0082001 345NOK
C0325-008301 344NOK
B0324-007001 592NOK
A0323-011201 703NOK
B0324-00711"1 581NOK
A0323-01201"1 953NOK
C0325-00841"1 352NOK
A0323-01212"1 792NOK
C0325-00852"1 385NOK
B0324-00722"1 610NOK
B0324-00733"1 681NOK
A0323-01223"1 792NOK
C0325-00863"1 519NOK
A0323-01304mm1 832NOK
B0324-00744mm1 698NOK
C0387-00444mm1 307NOK
VICTOR -

Varmedyse

ModellSakPris (eks. mva)
0325-0109AE3VQM1 643 NOK
VICTOR -

Varmespiss Tilbehør 1 stykke Størrelse 8

ModellSakPris (eks. mva)
0311-0241AF8EVA2 102 NOK
VICTOR -

Tips Air/lp T-4-serien

ModellSakPris (eks. mva)
0386-0152AE6TEU1 852 NOK
VICTOR -

Sveisemunnstykke, RTE-serien, størrelse 2

ModellSakPris (eks. mva)
0323-0310CU7XWN2 058 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?