KEN FORGING Smidde øyemøtter

ASME-sertifiserte drop-smidde-stål-lagde og ovale øyemuttere brukt med en tapp eller bolt i vertikale løfteapplikasjoner og for å sikre last. Kommer i forskjellige øyediametre, trådstørrelser og stiler (A, B & D)

filtre

KEN FORGING -

Øye nøtter

StilModellEye Inside Dia.Øye utenfor Dia.MaterialeTotal høydetråd LengdeTrådstørrelsePris (eks. mva)
AEN-81.5 "2.5 "Stål3"3 / 4 "3 / 4-10177NOK
BEN-8-316SS1.5 "2.5 "316 rustfritt stål3"3 / 4 "3 / 4-10699NOK
CEN-7-316SS1.5 "2.5 "316 rustfritt stål3"3 / 4 "5 / 8-11658NOK
DEN-71.5 "2.5 "Stål3"3 / 4 "5 / 8-11162NOK
EEN-3-316SS1.25 "2"316 rustfritt stål2.5 "5 / 8 "3 / 8-16366NOK
FEN-5-316SS1.25 "2"316 rustfritt stål2.5 "5 / 8 "1 / 2-13390NOK
GEN-51.25 "2"Stål2.5 "5 / 8 "1 / 2-13138NOK
HEN-31.25 "2"Stål2.5 "5 / 8 "3 / 8-16139NOK
IEN-10-HD1.75 "3.75 "Stål4 27 / 32 "1 11 / 16 "1-8867NOK
JEN-9-HD1.625 "3.375 "Stål3 31 / 32 "1 11 / 32 "7 / 8-9676NOK
KEN-12-HD2.5 "5.25 "Stål6.625 "2 7 / 32 "1 1 / 4-71 413NOK
LEN-14-HD2.5 "5.25 "Stål6.625 "2 7 / 32 "1 1 / 2-62 396NOK
MEN-102.25 "4"Stål5"1"1-8362NOK
NEN-92.25 "4"Stål5"1"7 / 8-9354NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?