EXTECH Force målere

filtre

EXTECH -

Digital kraftmåler

StilModellNøyaktighetViseFunksjonSakOmrådeoppløsningPris (eks. mva)
A475044-NIST-LCD-Digital smiemåler44 kg, 20 kg, 196 N-9 299NOK
B475040-NIST+/- 0.4% + 1 siffer5-sifret LCDMål spenning (trekk) kompresjon (trykk) på fjærer, belter eller hvilken som helst mekanisk mekanismeDigital kraftmåler176 Oz./5000 g / 49 N0.05 oz./1 g / 0.01 N8 026NOK
C475055+/- 0.5% + 0.1 lb, 0.1 kg eller 0.4 N5-sifret bakgrunnsbelyst LCDMål spenning (trekk) eller kompresjon (trykk) på fjærer, belter eller en hvilken som helst mekanisk mekanismeDigital kraftmåler220 Lb./100 Kg / 980 N0.1 lb / 0.1 kg / 0.4 N12 343NOK
C475055-NIST0.5% + 0.1 Lb, 0.1 kg eller 0.4 N5-sifret bakgrunnsbelyst LCDMål spenning (trekk) eller kompresjon (trykk) på fjærer, belter eller en hvilken som helst mekanisk mekanismeDigital kraftmåler220 Lb./100 Kg / 980 N0.1 lb / 0.1 kg / 0.4 N13 836NOK
EXTECH -

Måler digital kraft

StilModellNøyaktighetOmrådeoppløsningPris (eks. mva)
A475040+/- 0.4% + 1 siffer176 Oz./5000 g / 49 N0.05 oz./1 g / 0.01 N5 984NOK
B475044+/- 0.5% + 2 sifre44 Lb./20 Kg / 196 N0.01 lb / 0.01 kg / 0.05 N8 431NOK
EXTECH -

Force Gauge Extension Rod

ModellSakPris (eks. mva)
479097AF4LUY806NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?